シールドチューブ十川産業3日以内出荷
日本製耐薬品性・耐有機溶剤帯電防止剤配合ノンブリード配合可塑剤フリー透明化により、視認しやすい高いガスバリア性RoHS2適合商品
用途薬液搬送用配材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)色透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0~0.3最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)-20~+60外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.38MB)