絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トックベアリング(TOK)のロゴ

トックベアリング(TOK)

トックベアリングは1964年にポリアセタール樹脂製ベアリングを開発した、樹脂ベアリングのパイオニア。多彩な形状・材質で様々なニーズにお応えします。

会社情報
会社名トックベアリング株式会社
設立1938/12/01
所在地〒174-8501 東京都板橋区小豆沢2-21-4
特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(16件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(12件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6R2.5
DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング)トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から42日以内出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
鋼製ベアリング AS TYPE6 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング AS TYPE6トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])686[70]幅(mm)8ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R) トックベアリング(TOK)ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ボール)ポリエチレン
樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
寸法W(mm)6.6(-0.2~0)幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)1.6(±0.1)
樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)
148税込163
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)7(0~-0.2)幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
寸法D(mm)26(-0.2~0)寸法W(mm)8(±0.2)幅(mm)8寸法L(mm)11(±0.2)外径(Φmm)26ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2(±0.4)許容荷重(N[kgf])588[60](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から7日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。R0.6RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)60
樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18トックベアリング(TOK)
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
鋼製ベアリング A TYPE3 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング A TYPE3トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)22(±0.1)寸法W(mm)7幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)外径(Φmm)22ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2.8(±0.4)許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング A TYPE2トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
ねじ寸法M6×1外径(Φmm)19幅(mm)6許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝) トックベアリング(TOK)ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)トックベアリング(TOK)
259税込285
1個
当日出荷
寸法d(mm)6寸法d1(mm)-寸法W(mm)7幅(mm)7タイプ4内径(Φmm)6寸法N(mm)-9.5寸法R(mm)2.5許容荷重(N)156RoHS指令(10物質対応)対応呼びd2×θ(mm×°)-
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4トックベアリング(TOK)
249税込274
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)48.3(±0.2)寸法d(mm)6(0~+0.1)寸法W(mm)8.2(±0.2)幅(mm)8.2R1.6内径(Φmm)6外径(Φmm)48.3寸法D1(mm)35(±0.2)寸法W1(mm)0.4(参考値)寸法W2(mm)0.4(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)30
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE5 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE5トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)4.1外径(Φmm)16幅(mm)3.5許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2トックベアリング(TOK)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法D(mm)19(-0.3~0)寸法W(mm)7(±0.2)幅(mm)7寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。外径(Φmm)26幅(mm)11許容荷重(N[kgf])アウターレース/196[20](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ロータリーダンパ TD27/TD28 トックベアリング(TOK)ロータリーダンパ TD27/TD28トックベアリング(TOK)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。 専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
用途装置のカバーなどのソフトクローズに。
ロータリーダンパ TD38 トックベアリング(TOK)ロータリーダンパ TD38トックベアリング(TOK)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラスチックを使用し、製品重量を軽くしました。 一方向ダンパです。 開状態からの閉め始めは、大きな抵抗が発生しません。 閉状態から開ける際も大きな抵抗がありません。
用途装置のカバーなどのソフトクローズ、フラッパーのソフトクローズに。
樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)樹脂ベアリングトックベアリング(TOK)
89税込98
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド等
Iシリーズ IDS トックベアリング(TOK)Iシリーズ IDSトックベアリング(TOK)
199税込219
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品。
寸法D(mm)22寸法W(mm)7幅(mm)7外径(Φmm)22許容荷重(N)392
ロータリーダンパー TD38 トックベアリング(TOK)ロータリーダンパー TD38トックベアリング(TOK)
1,298税込1,428
1個
42日以内出荷から62日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)180°耐久回数30万回
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE3トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
179税込197
1個
5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)18(0~-0.1)寸法d(mm)8(0~0.1)寸法W(mm)5(0~-0.2)幅(mm)5内径(Φmm)8外径(Φmm)18許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ベアリング A TYPE4 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング A TYPE4トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
199税込219
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)8外径(Φmm)22幅(mm)7許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
内径(Φmm)6.35許容荷重(N[kgf])294[30](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1トックベアリング(TOK)
50税込55
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング ID(高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ) TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング ID(高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ) TYPE4トックベアリング(TOK)
269税込296
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
寸法d(mm)6(0~+0.1)寸法W(mm)7(±0.2)幅(mm)7内径(Φmm)6許容荷重(N[kgf])333[35](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応