カテゴリ

  • メカニカル部品(80)
    • ねじ軸タイプ(18)
    • 標準タイプ(穴あき)(44)
    • カシメ軸タイプ(9)
絞り込み
ブランド
  • トックベアリング(TOK)
  • 鶴見製作所(12)
  • TOK(11)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,056)
  • 常磐精工(979)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(633)
  • TOKISTAR(152)
  • メディアカバーマーケット(85)
  • SPARKFUN(81)
  • TOKO(東洋計器興業)(61)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(60)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(58)
  • AMPHENOL(55)
  • タカノクリエイト(54)
  • TOKO[建材](52)
  • スズキ(48)
  • 扶桑精機(48)
  • TOKO(東興化学研究所)(44)
  • YOKOITO(41)
外径(Φmm)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 16(4)
  • 17(3)
  • 18(5)
  • 18.8(1)
  • 19(25)
  • 20(2)
  • 22(34)
  • 24(17)
  • 26(29)
  • 28(8)
  • 30(15)
  • 32(3)
  • 32.5(1)
  • 35(8)
  • 40(7)
  • 47(4)
  • 48.3(1)
幅(mm)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(31)
  • 6.35(1)
  • 6.6(2)
  • 6.7(1)
  • 7(44)
  • 8(19)
  • 8.2(1)
  • 8.5(1)
  • 9(9)
  • 9.5(2)
  • 10(4)
  • 11(8)
  • 12(5)
  • 14(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TOK」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(44件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6トックベアリング(TOK)(24件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(16件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6R2.5
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2トックベアリング(TOK)(9件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング)トックベアリング(TOK)(9件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から42日以内出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ボール)ポリエチレン
鋼製ベアリング AS TYPE6 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング AS TYPE6トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])686[70]幅(mm)8ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)
樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
寸法W(mm)6.6(-0.2~0)幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)1.6(±0.1)
樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18トックベアリング(TOK)
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)7(0~-0.2)幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ベアリング A TYPE3 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング A TYPE3トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)22(±0.1)寸法W(mm)7幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)外径(Φmm)22ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2.8(±0.4)許容荷重(N[kgf])784[80](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R) トックベアリング(TOK)ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3トックベアリング(TOK)
349税込384
1個
当日出荷
寸法D(mm)26(-0.2~0)寸法W(mm)8(±0.2)幅(mm)8寸法L(mm)11(±0.2)外径(Φmm)26ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2(±0.4)許容荷重(N[kgf])588[60](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング A TYPE2トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ寸法M6×1外径(Φmm)19幅(mm)6許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE1トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)
148税込163
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6
樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。外径(Φmm)26幅(mm)11許容荷重(N[kgf])アウターレース/196[20](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE5 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE5トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
139税込153
1個
欠品中
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)4.1外径(Φmm)16幅(mm)3.5許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE4トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
内径(Φmm)6.35許容荷重(N[kgf])294[30](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4トックベアリング(TOK)
249税込274
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)48.3(±0.2)寸法d(mm)6(0~+0.1)寸法W(mm)8.2(±0.2)幅(mm)8.2R1.6内径(Φmm)6外径(Φmm)48.3寸法D1(mm)35(±0.2)寸法W1(mm)0.4(参考値)寸法W2(mm)0.4(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)30
樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)19(-0.1~0)寸法W(mm)6(-0.2~0)幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーダンパ トックベアリング(TOK)ロータリーダンパトックベアリング(TOK)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。 専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
用途装置のカバーなどのソフトクローズに。トラスコ品番116-5070
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2トックベアリング(TOK)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法D(mm)19(-0.3~0)寸法W(mm)7(±0.2)幅(mm)7寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1トックベアリング(TOK)
50税込55
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE1トックベアリング(TOK)
379税込417
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。外径(Φmm)12幅(mm)4許容荷重(N[kgf])9.8[1](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)樹脂ベアリングトックベアリング(TOK)
509税込560
1個
当日出荷から9日以内出荷
金属部品がステンレス製ですので、錆びやすい場所での使用に適しています。 プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から7日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。R0.6RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)60
ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝) トックベアリング(TOK)ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)トックベアリング(TOK)
259税込285
1個
当日出荷
寸法d(mm)6寸法d1(mm)-寸法W(mm)7幅(mm)7タイプ4内径(Φmm)6寸法N(mm)-9.5寸法R(mm)2.5許容荷重(N)156RoHS指令(10物質対応)対応呼びd2×θ(mm×°)-
樹脂ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝) トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)トックベアリング(TOK)
146税込161
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。