カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- トックベアリング(TOK)
- フエニックス・コンタクト(47)
- omron(オムロン)(6)
- STMicro(5)
- VISHAY(5)
- オムロンヘルスケア(4)
- セルスター(4)
- BOURNS(4)
- LITTELFUSE(4)
- ネグロス電工(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(3)
- イマオコーポレーション(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- SIEMENS(2)
- DiodesZetex(2)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- スドー(2)
- onsemi(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「do-24」の検索結果

トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(17件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング
トックベアリング(TOK)¥159税込¥1751個当日出荷から翌々日出荷プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。用途搬送ガイド等
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE5
トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6
樹脂ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)
トックベアリング(TOK)¥159~税込¥175~1個翌々日出荷から4日以内出荷ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1
トックベアリング(TOK)¥99税込¥1091個5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)3.5(±0.2)寸法d1(mm)5(-0.1~0)RoHS指令(10物質対応)対応