カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- トックベアリング(TOK)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(146)
- ミツビシ(20)
- エスコ(15)
- 三木プーリ(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- 南海プライウッド(7)
- SATA(6)
- brembo(6)
- Canon(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- TOEX(LIXIL)(5)
- BOURNS(5)
- SMC(4)
- ラムマウント(4)
- ナブテスコサービス(4)
- Sensata / Crydom(4)
- イスカル(3)
- イワタツール(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dr-18」の検索結果

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2
トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)¥98税込¥1081個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE3
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)5内径(Φmm)8寸法d(mm)8(0~0.1)外径(Φmm)18寸法D(mm)18(0~-0.1)寸法W(mm)5(0~-0.2)許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ)
トックベアリング(TOK)¥179~税込¥197~1個翌々日出荷から9日以内出荷ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。