カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
  • トックベアリング(TOK)
  • イースタン精工(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-22dpat287839」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(45件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6トックベアリング(TOK)(25件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(16件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)7(0~-0.2)幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
鋼製ベアリング AS TYPE6 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング AS TYPE6トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])686[70]幅(mm)8ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ボール)ポリエチレン
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
寸法W(mm)6.6(-0.2~0)幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)1.6(±0.1)
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6R2.5
DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング)トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から42日以内出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング A TYPE2トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ寸法M6×1外径(Φmm)19幅(mm)6許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング(軸受)カテゴリ