カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
  • トックベアリング(TOK)
  • イースタン精工(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ヨコヅナ(1)
  • TOK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tok 287839」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(16件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(45件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6トックベアリング(TOK)(25件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ボール)ポリエチレン
樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)樹脂ベアリングトックベアリング(TOK)
509税込560
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属部品がステンレス製ですので、錆びやすい場所での使用に適しています。 プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。
DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング)トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から42日以内出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)7(0~-0.2)幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6R2.5
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(11件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R) トックベアリング(TOK)ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から翌日出荷
樹脂ベアリング Dシリーズ DV(外周V溝) トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング Dシリーズ DV(外周V溝)トックベアリング(TOK)
171税込188
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
ベアリング(軸受)カテゴリ