絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オーニット

オーニットのページです。オーニットは、オフィス家具/照明/清掃用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剛腕アシスト オーニット剛腕アシストオーニット
3,198税込3,518
1本(500mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
剛腕アシストの「光触媒」で『オゾン』を『ラジカル』に強化!剛腕アシストは酸化タングステン系光触媒を使い、オゾン脱臭時に併用することで脱臭効果を飛躍的に高めます。
成分光媒体(酸化タングステン化合物)、フェノキシエタノール
オゾン除菌脱臭機 オーニットオゾン除菌脱臭機オーニット(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
剛腕1400(GWN-1400FR2) オーニット剛腕1400(GWN-1400FR2)オーニット
412,980税込454,278
1台
6日以内出荷
持ち運びラクラク持ちやすい太さを追求したマルチグリップや、重量4kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コストお手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)70風量(m3/min)1.61電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量350/700/1050/1400 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×265 (突起部含む)
オゾン発生器 剛腕 GWシリーズ オーニットオゾン発生器 剛腕 GWシリーズオーニット
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
剛腕アシスト 脱臭補助スプレー 500mL×6本 オーニット剛腕アシスト 脱臭補助スプレー 500mL×6本オーニット
18,980税込20,878
1個(6本)
8日以内出荷
オゾンの脱臭効果を飛躍的に高める補助スプレー
仕様成分:光触媒(酸化タングステン防化合物)、防腐剤、純水 ご使用上の注意 使用に注意を要する物:絹・レーヨンなど水に弱い繊維、防水や撥水加工があるもの、プラスチック製品、紙 使用に適さない物:和装品、美術品、金属製品、ガラス、皮革(合成皮革含む)製品、木材アズワン品番65-3676-34
オゾン分解フィルター GF-1808 オーニットオゾン分解フィルター GF-1808オーニット
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
適合機種GWN-650F・GWN-700FRⅡ・GWN-1400FR・GWN-2800TW(※2枚必要になります)寸法(mm)20×184×84備考1年を目安に、新しいものと交換してください。保管環境直射日光が当たらず、温度差のない室内にて常温保管してください。(※空気中の酸素でも多少変化しますので、パッケージ袋の中に入れて保存してください)
オゾン発生器 剛腕 GWシリーズ オーニットオゾン発生器 剛腕 GWシリーズオーニット
409,800税込450,780
1個
8日以内出荷
無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
仕様●オゾン発生量:350/700/1050/1400 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階●風量:1.61 m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:70W●外形寸法:390(W)×160(D)×265(H)mm(突起部含む)●重量:4kg●使用温度範囲:0~40℃(結露のないところ)アズワン品番65-3676-30
剛腕アシスト 脱臭補助スプレー GAシリーズ オーニット剛腕アシスト 脱臭補助スプレー GAシリーズオーニット
18,980税込20,878
1個(2本)ほか
8日以内出荷
オゾンの脱臭効果を飛躍的に高める補助スプレー
活性炭フィルター GFシリーズ オーニット活性炭フィルター GFシリーズオーニット
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
剛腕500S交換用活性炭フィルター オーニット剛腕500S交換用活性炭フィルターオーニット
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
適合機種GWN-500S寸法(mm)20×215×120備考1年を目安に、新しいものと交換してください。保管環境直射日光が当たらず、温度差のない室内にて常温保管してください。(※空気中の酸素でも多少変化しますので、パッケージ袋の中に入れて保存してください)
低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2W パールホワイト オーニット低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2W パールホワイトオーニット
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2B ジェットブラック オーニット低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2B ジェットブラックオーニット
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
ジェットブラックセンサーモーションセンサー適合床面積12~60畳脱臭機能除菌、脱臭
低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2G ファインウッド オーニット低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2G ファインウッドオーニット
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
剛腕1000TR2(GWD-1000TR2) オーニット剛腕1000TR2(GWD-1000TR2)オーニット
397,880税込437,668
1台
6日以内出荷
ハイパワー&自動運転で夜間作業に最適オゾン発生量最大1000mg /hのパワーかつタイマーでの自動運転が可能なので、人がいない夜間の除菌消臭作業に最適。オゾン発生量は4段階で切り替えも。残留物質なしで安心&手間いらずオゾン自動分解機能付きでより早くオゾンを分解。薬剤を使用しないので始業時のふき取りなども不要。メンテナンス簡単で低コストメンテナンスは月1回程度のフィルター掃除とオゾン吹出口の水洗いのみ。消耗品はフィルタ―のみなので低ランニングコスト。
用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)約5使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)49風量(m3/min)1.37電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量250/500/750/1000mg/h 4段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×213×210(突起部含む)
剛腕ツイン GWN-2800TW オーニット剛腕ツイン GWN-2800TWオーニット
619,800税込681,780
1台
6日以内出荷
持ち運びラクラク持ちやすい太さを追求したマルチグリップや、重量4kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コストお手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)6使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)140風量(m3/min)1.61 × 2基電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量700/1400/2100/2800 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×270×265 (突起部含む)
剛腕700FR3(GWN-700FR3) オーニット剛腕700FR3(GWN-700FR3)オーニット
297,800税込327,580
1台
6日以内出荷
軽量で持ち運びラクラク!質量約3.5kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コストお手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)45風量(m3/min)0.55電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量700mg/h外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×173×219(突起部含む)オゾン濃度吹出口:9.9ppm
オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ オーニットオゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズオーニット
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
デザイン▼どんな空間にも調和するデザインにより、据え置き・壁掛け、どちらでも設置が可能です。安心モード搭載▼人感センサーにより、オゾン発生量を自動制御。安心してご使用頂けます。簡単メンテナンス▼専用工具は一切不要の簡単メンテナンス設計。
質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)6電源電圧AC100V 50/60Hz風量(m3/min)0.21外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×73.5×202オゾン発生量10/20/30/40/50m/h(5段階切替)
オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ オーニットオゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズオーニット
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
有人環境で使用するオゾン発生装置で24時間運転が可能です。インテリア性に優れ、事務所や店舗の除菌・脱臭に適しています。
仕様●オゾン発生量:10/20/30/40/50mg/h(5段階切替)●風量:0.21m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:6.0W●外形寸法:236(W)×73.5(D)×202(H)mm●重量:1.3kg●使用温度範囲:0~40℃(結露のないこと)
オゾン発生器 剛腕ツイン オーニットオゾン発生器 剛腕ツインオーニット
619,800税込681,780
1個
8日以内出荷
無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。人感センサー搭載で、オゾンの発生を停止させる安全機能付きダイヤルを回すだけのシンプル操作
仕様オゾン発生量:4段階 700/1400/2100/2800mg/h(20℃60%RH時) ファン風量:1.61m3/min×2基 消費電力:140W 電源:AC100V 50/60Hz コード2mアズワン品番65-2795-59
オゾン発生器 剛腕 GWシリーズ オーニットオゾン発生器 剛腕 GWシリーズオーニット
389,800税込428,780
1個
8日以内出荷
無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
仕様オゾン発生量:4段階 250/500/750/1000mg/h(20℃60%RH時) ファン風量:1.37m3/min オゾン回収機能搭載 プログラムタイマー付き 消費電力:49W 電源:AC100V 50/60Hz コード2mアズワン品番65-2795-60
オゾン分解フィルター GWN-2800TW、1400FR専用 オーニットオゾン分解フィルター GWN-2800TW、1400FR専用オーニット
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
剛腕 GWN-2800TW、1400FR専用のオゾン分解フィルター
アズワン品番65-2795-65