11ページ目:

686件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチロングタイプセット トップ工業六角棒レンチロングタイプセットトップ工業
9,198税込10,118
1セット
当日出荷
用途穴付六角ボルト廻しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0(mm)RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプトップ工業(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。材質ハイス鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25シャンク径(mm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング) トップ工業六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)トップ工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。材質コバルトハイス寸法L(mm)110表面処理TINコーティング寸法l(mm)82シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ドライバビット6本組セット トップ工業電動ドリル用ドライバビット6本組セットトップ工業
1,298税込1,428
1パック(6本)
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ(成形グリップ付) トップ工業ペンチ(成形グリップ付)トップ工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
すべりにくく使い易い成型グリップ付きです
材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
水栓ドライバー(スタビータイプ) 18X45mm トップ工業水栓ドライバー(スタビータイプ) 18X45mmトップ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
混合栓のストレーナー付逆止弁の掃除、点検などに最適です。先端の幅がワイドで傷を付けずに使いやすいです。
トラスコ品番369-3210軸径(Φmm)10全長(mm)91質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)31.5材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ トップ工業シャーボルト用シノ付きメガネレンチトップ工業(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。
用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。形状オフセットシノの有無あり
TOP 電動ドリル用ソケット ピーコン用 ギザ付 ロングサイズ ハンガータイプ トップ工業TOP 電動ドリル用ソケット ピーコン用 ギザ付 ロングサイズ ハンガータイプトップ工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。ピーコン専用先端工具です。14.4Vにも対応しています。先端のギザがコンクリートの目詰まりを取り除きます。
用途ピ-コン専用先端工具。対辺寸法(mm)12トラスコ品番452-1587全長(mm)143質量(g)100外径(Φmm)18深さ(mm)(ナット受部)100軸(mm)6.35
TOP オルタネーターベアリング トップ工業TOP オルタネーターベアリングトップ工業
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
爪・中板は鍛造品、全部品熱処理済みで耐久性に優れています
用途軽自動車から大型ダンプまでのオルタネーターのベアリング交換作業に使用範囲外径(Φmm)32~52トラスコ品番369-0016質量(g)670爪の届く長さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクテーパー下穴錐(セット) トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐(セット)トップ工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(3本)
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル材質高速度鋼(HSS)被削材木材、竹、アルミサッシシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm
エンビパイプカッター替刃 トップ工業エンビパイプカッター替刃トップ工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番369-3201適合本体TVP-42RoHS指令(10物質対応)対応
ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17 トップ工業ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17トップ工業
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
対辺寸法(mm)12×13・14×17全長(mm)167.5トラスコ品番274-1296質量(g)210RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠スパナ トップ工業仮枠スパナトップ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途6mm:丸セパ用 10mm:アイビーフォームタイ用 17mm:足場クランプ用 21mm:フォームタイ用呼び寸法(mm)17(6)×21(10)全長(mm)180トラスコ品番369-1977厚さ(mm)8質量(g)190商品構成単品
三枚合せラジオペンチ トップ工業三枚合せラジオペンチトップ工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません 刃先はフラット刃です グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
用途プラスチックの切断作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています呼び寸法(mm)150トラスコ品番327-2419材質S58C質量(g)90先端先細頭部厚(mm)7.0頭部長(mm)38.5先端厚さ(mm)1.5頭部幅(mm)12.0切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り先端幅(mm)2.5
携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セット トップ工業携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セットトップ工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
レッド/ブラック/オレンジ最大径(Φmm)ナスカン部が咥えられる最大径:5.5リング内径(Φmm)17製品質量(g)110使用範囲(g)500以下
塩ビ管小径内径カッター トップ工業塩ビ管小径内径カッタートップ工業
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
電動ドリルに接続して塩ビ管を切断できます。
セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-12.5C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95適合塩ビ管VP-13・20
塩ビ管内径カッターセット トップ工業塩ビ管内径カッターセットトップ工業
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
大便器用床フランジがついたまま塩ビ管の切断ができます!立ち上げ塩ビ管の内側切断に!パーツの組みあわせで用途が広がります。専用ケースで持ち運びに便利で紛失の心配もありません。
セット内容内径カッターTNC-50C・延長アダプターTNC-40AL・落下防止アダプター・落下防止ストラップERB-S・ガイド版TNC-50G・六角棒レンチHES-25質量(g)550適合塩ビ管VP-65~200・VU-50~300
ショートエコワイド エコフォーク シール付 HY-26シリーズ トップ工業ショートエコワイド エコフォーク シール付 HY-26シリーズトップ工業
3,198税込3,518
1丁
7日以内出荷
先端厚さは極薄2.5mmです。水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。
仕様●色:緑●全長(mm):117●最大口開き(mm):7~26●先端厚さ(mm):2.5●作業性を高める指掛けフック機能付き●エコフォークはコンパクトさを追求しており、口が最後で閉じません。●材質/仕上:クロムバナジウム鋼(Cr-V)●コード番号:722-7752アズワン品番67-9147-71
電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット トップ工業電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケットトップ工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
型枠金物の小判型(クサビタイプ)フォームタイに素早く入るラッパ型形状40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途小判型(クサビタイプ)フォームタイ廻しに材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)145全長L(mm)115トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
ロングバッグ トップ工業ロングバッグトップ工業
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ。長尺物もスッキリ収納!
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。材質ポリエステル(生地)/鉄(金具)質量(kg)0.7有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)540
絶縁ラチェット形トルクレンチ トップ工業絶縁ラチェット形トルクレンチトップ工業
60,980税込67,078
1個
当日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に仕様トルク精度(%):±3全長(mm)295質量(g)500差込角(mm)9.5使用電圧(V)240以下ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途水道・建設・電力等最小目盛(N・m)0.5
鳶仕様エコワイド トップ工業鳶仕様エコワイドトップ工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
薄くて軽いコンパクトヘッド(従来品より約20%コンパクト化)。ワイドな口開き。アゴのでっぱりが無いので、狭い場所での作業に便利。本締め可能な17mmメガネ付。
用途足場の組み立て、解体に仕様モンキレンチ側保障トルク(N・m):305.1全長(mm)210質量(g)200最大口開き(mm)30口開き(mm)8~30
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ) トップ工業インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)トップ工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
用途差込角のサイズ変換に差込角(mm)凹19.0→凸12.7質量(g)344首振角度(°)30
電工用腰袋3段タイプ トップ工業電工用腰袋3段タイプトップ工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。 利便性の高いカラビナ、テープホルダー付き。 整理に便利な3段タイプ。
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)形状3段ベルト通し幅(mm)70
カッター差し トップ工業カッター差しトップ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フレキシブルに可動するヒンジタイプで腰回りの邪魔をしません。 替刃用のホルダー付き。 利便性の高いカラビナDカン付きです。 カッターを収納できます。
用途工具の持ち運びや腰回りの収納にトラスコ品番244-5132材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)質量(g)100縦(mm)240横(mm)75
ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・レッド) トップ工業ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・レッド)トップ工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにレッドRoHS指令(10物質対応)対応
ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ネイビー) トップ工業ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ネイビー)トップ工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用Oリングピンセット トップ工業インパクト用Oリングピンセットトップ工業
439税込483
1セット
翌々日出荷
インパクト用ソケットやアダプター類に取り付ける、交換用Oリングとピンのセットです。Oリング・ピンはそれぞれ1ケづつのセットとなります。
用途対象製品のOリングとピンの紛失や劣化の際にご使用ください。適応ソケットサイズ/差込角19.0mm(3/4″)用:EPA-64。セット内容Oリング×1 ピン×1質量(g)5.4寸法L(mm)29差込角(mm)19.0(3/4″)用寸法d(mm)5寸法D(mm)28寸法T(mm)4
鋼製束レンチ トップ工業鋼製束レンチトップ工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!ターンバックルと6角ナット両方に使える。四角形状のターンバックルにしっかりフィット。取り廻しやすい長さ。爪の開閉もスムーズ。グリップ付きで握りやすい。
用途ターンバックルの調整、ナットの固定に!材質Cr-V全長(mm)210質量(g)210許容トルク(N・m)180使用範囲(mm)17~24RoHS指令(10物質対応)対応
先端工具用ホルダー(対辺6.35mm六角シャンク用) トップ工業先端工具用ホルダー(対辺6.35mm六角シャンク用)トップ工業
549税込604
1個
当日出荷
シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。バラバラにならず持ち運びに便利。選べる3色。
用途先端工具(対辺6.35mmの六角シャンク)の収納に仕様対辺6.35mm 六角シャンク専用質量(g)15全長(mm)107
コンビネーションレンチセット(7丁組) トップ工業コンビネーションレンチセット(7丁組)トップ工業
7,598税込8,358
1セット(7本)
当日出荷
スパナとメガネの組合せ。メガネ部は15°角度付き、本締め強度有り、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェースタイプです。1サイズにスパナとメガネ機能を組み合わせたレンチです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容CW-8、10、12、13、14、17、19、WH-7000Y材質Cr-V全長(mm)(CW-8)116、(CW-10)124、(CW-12)152、(CW-13)160、(CW-14)170、(CW-17)214、(CW-19)239質量(g)(全体)580、(CW-8)20、(CW-10)35、(CW-12)60、(CW-13)70、(CW-14)85、(CW-17)150、(CW-19)165許容トルク(N・m)(CW-8)スパナ部:15/メガネ部:31、(CW-10)スパナ部:30/メガネ部:62、(CW-12)スパナ部:50/メガネ部:103、(CW-13)スパナ部:62/メガネ部:124、(CW-14)スパナ部:76/メガネ部:165、(CW-17)スパナ部:132/メガネ部:268、(CW-19)スパナ部:169/メガネ部:330アズワン品番64-8474-67メガネ厚さ(mm)(CW-8)6、(CW-10)7、(CW-12)8、(CW-13)8.5、(CW-14)9、(CW-17)10、(CW-19)11スパナ厚さ(mm)(CW-8)3.6、(CW-10)4.6、(CW-12)5.6、(CW-13)6.1、(CW-14)6.6、(CW-17)7.6、(CW-19)8.1
全ネジソケットアダプター トップ工業全ネジソケットアダプタートップ工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
軽天作業時の吊ボルトの着脱に。工具接続タイプ(対辺17mmの12角ソケット対応)で、電動・手動、マルチに使えます。正転・逆転どちらにも使用できます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途空調関連、電気工事の組み立て・解体作業に、軽天作業時の吊ボルトの着脱に質量(g)115六角対辺(mm)17アズワン品番64-3669-98適応ねじ径W3/8”(3分)RoHS指令(10物質対応)対応
テープホルダー トップ工業テープホルダートップ工業
799税込879
1個
当日出荷
着脱可能なテープホルダー ボタンタイプで片手でも簡単に取り外しが出来ます。
用途腰袋類やベルト通しなどのフックやリングに取り付けして、テープを携帯できる便利なホルダーです。幅(mm)60高さ(mm)140質量(g)20奥行(mm)10アズワン品番64-8733-42
TPW形トルクレンチセット トップ工業TPW形トルクレンチセットトップ工業
75,980税込83,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に負荷方向精度±8%
TPW形トルクレンチ トップ工業TPW形トルクレンチトップ工業
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に負荷方向質量(kg)4精度±8%くわえられる呼び寸法8A~32A(Φ8~Φ50)
TMW/TPW用トルクハンドル トップ工業TMW/TPW用トルクハンドルトップ工業
30,980税込34,078
1丁
当日出荷
配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途配管継手トルクヘッド用負荷方向精度±3%
インパクトレンチ用ユニバーサルソケットセット トップ工業インパクトレンチ用ユニバーサルソケットセットトップ工業
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。 アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。各種ボルトナットの締め付けに。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。差込角(mm)12.7形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)タイプインパクトレンチ用首振角度(°)30ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×140×45RoHS指令(10物質対応)対応ケースメタル
ドリル下穴用ステップドリル トップ工業ドリル下穴用ステップドリルトップ工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ボルトの下穴用ステップドリル。抜け防止ストッパー付。 スパイラル形状なので食いつきが良く、軽い切れ味。 ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。 切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
用途M5・M6・M8・M10・M12のボルト下穴に穴あけサイズΦ(mm) 鉄板・ステンレス・アルミ板・プラスチック・木材などに材質コバルトハイス全長(mm)75質量(g)30段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)8穴あけ寸法(Φmm)5.3・6.4・8.4・10.5・13適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-09適応ねじ径M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ内径カッター落下防止付セット トップ工業塩ビ内径カッター落下防止付セットトップ工業
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に許容トルク(N・m)(保証)75適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応
水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット トップ工業水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセットトップ工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。駆動形式2段爪駆動送り角度(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数48歯