684件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ用 フォームタイソケット トップ工業インパクトレンチ用 フォームタイソケットトップ工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
アイビーフォームタイ着脱と先端つぶし部に咬んだナットを楽に送り込む事ができます。Oリング・ピン付
材質SCM435質量(g)120差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)21
電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット トップ工業電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケットトップ工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
型枠金物の小判型(クサビタイプ)フォームタイに素早く入るラッパ型形状40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途小判型(クサビタイプ)フォームタイ廻しに材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)145全長L(mm)115トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
プリセット形絶縁トルクハンドル トップ工業プリセット形絶縁トルクハンドルトップ工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。 校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に全長(mm)235質量(g)350精度(%)(トルク)±3トルク調整範囲(N・m)10~50
電工用腰袋3段タイプ トップ工業電工用腰袋3段タイプトップ工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷
表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。 利便性の高いカラビナ、テープホルダー付き。 整理に便利な3段タイプ。
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)形状3段ベルト通し幅(mm)70
カッター差し トップ工業カッター差しトップ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
フレキシブルに可動するヒンジタイプで腰回りの邪魔をしません。 替刃用のホルダー付き。 利便性の高いカラビナDカン付きです。 カッターを収納できます。
用途工具の持ち運びや腰回りの収納にトラスコ品番244-5132材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)質量(g)100縦(mm)240横(mm)75
腰袋Tcarryシリーズ トップ工業腰袋Tcarryシリーズトップ工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。黒/黄ベルト通し幅(mm)70
鋼製束レンチ トップ工業鋼製束レンチトップ工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!ターンバックルと6角ナット両方に使える。四角形状のターンバックルにしっかりフィット。取り廻しやすい長さ。爪の開閉もスムーズ。グリップ付きで握りやすい。
用途ターンバックルの調整、ナットの固定に!材質Cr-V全長(mm)210質量(g)210許容トルク(N・m)180使用範囲(mm)17~24RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm) トップ工業インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm)トップ工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。全長(mm)146.8差込角(mm)19首振角度(°)30
ソケットレール用クリップ (差込角12.7mm) トップ工業ソケットレール用クリップ (差込角12.7mm)トップ工業
389税込428
1セット(3個)
翌々日出荷
ソケットレールに付け足して収納できるソケットの数を増やせます。樹脂製で超軽量。
用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。質量(g)10差込角(mm)12.7クリップの色ブルー
ちょい足しクッションコード(セーフティコード用延長ゴムコード) トップ工業ちょい足しクッションコード(セーフティコード用延長ゴムコード)トップ工業
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
工具に直接接続できるダイレクトコードタイプ(テイジン「テクノーラ」使用で高強度、高弾性、高熱性、耐薬品性に優れる)ゴムコードで落下時の衝撃吸収色々なナスカンに接続可能 本品の取付可能重量1kg以下は延長するコードの取付可能重量によって変わります。 (対応重量が小さい方が基準)延長先コードの取付可能重量が1kg以下の場合は延長先コードの取付可能重量が基準となります。 延長先コードの取付可能重量が1kg以上の場合は、本品の取付可能重量1kg以下が基準となります。
用途セーフティコードの長さが足りない時にちょっと足せる便利なゴム製コードです。工具に直接接続できる、セーフティコード用延長ゴムコードです。携帯電話のストラップや、鍵の紛失防止にもお使いいただけます最大長(mm)580自然長(mm)355質量(g)12コード径(Φmm)4安全強度(kg)20
配管継手用モンキ形トルクヘッド トップ工業配管継手用モンキ形トルクヘッドトップ工業
16,980税込18,678
1丁
翌々日出荷
配管継手用モンキ形トルクヘッドです。 ヘッドがTMW形よりも小さいので、狭い場所での作業に最適です。
用途袋ナット呼び13・20・25用、トルクハンドルと合わせて配管継手のナットの取り付け、トルク管理にトラスコ品番166-2653厚さ(mm)16.5全長(mm)197質量(g)530有効長(mm)170適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170口幅(mm)最大:53、最小:20コネクタ径(Φmm)内径:15
配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット トップ工業配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセットトップ工業
129,800税込142,780
1セット
9日以内出荷
配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです。
用途ポリ管用継手の取り付け、トルク管理にトルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向トラスコ品番166-2635セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)寸法(mm)二面:20~53(モンキ形)/35~93(TMW形)質量(kg)6精度±5%頭部幅(mm)90(モンキ形)/130(TMW形)/口開き75mm時
ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業ラチェット形グリップ付トルクレンチトップ工業
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセットトップ工業
33,980税込37,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット トップ工業モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセットトップ工業
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%
アルファユニバーサルソケットアダプター トップ工業アルファユニバーサルソケットアダプタートップ工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5トラスコ品番859-5078材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)88.5質量(g)100軸(mm)6.35
電動ドリル用マルチソケットセット トップ工業電動ドリル用マルチソケットセットトップ工業
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。 13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルトナットの締め付けに。 設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。セット内容ECS-8・10・12・13・14質量(g)235アズワン品番64-8498-82RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェイスディープソケットレンチセット トップ工業サーフェイスディープソケットレンチセットトップ工業
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
耐久性抜群の強力型ラチェットハンドルを含んだディープソケットレンチ12点セット。 6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保します。 動力用ソケットの基本は6角です。専用ケースでバラバラにならず収納や持ち運びに便利。
用途各種ボルトナットの締め付けに。 ロングタイプなので奥行深い箇所での作業や、狭い場所での作業に最適。差込角(mm)9.5セット内容ディープソケット6角/DS-308・310・312・313・314・317・319・321、強力型ラチェットハンドル/RH-3R、エクステンションバー/EX-3125、ユニバーサルジョイント/UN-3、アダプター/SAD-34質量(g)1500アズワン品番64-6807-01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×165×60RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル下穴用ステップドリル トップ工業ドリル下穴用ステップドリルトップ工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ボルトの下穴用ステップドリル。抜け防止ストッパー付。 スパイラル形状なので食いつきが良く、軽い切れ味。 ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。 切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
用途M5・M6・M8・M10・M12のボルト下穴に穴あけサイズΦ(mm) 鉄板・ステンレス・アルミ板・プラスチック・木材などに材質コバルトハイス全長(mm)75質量(g)30段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)8穴あけ寸法(Φmm)5.3・6.4・8.4・10.5・13適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-09適応ねじ径M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
本管レンチ用延長ソケット トップ工業本管レンチ用延長ソケットトップ工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。 深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。 本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。
用途水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに寸法H(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセット トップ工業水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセットトップ工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用替軸ソケットスーパーロング トップ工業電動ドリル用替軸ソケットスーパーロングトップ工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
天井埋込カセット形エアコン取り付け時に便利な奥行き150mmタイプ。 長く突き出した全ネジボルトでも飲み込めるスーパーロングタイプ。 レースウェイ(D-1・D-2)、電路支持金具D-3にも対応できる肉薄形状。 経済的なシャンク交換式!シャンクの接触面は非常に精度が高く芯ブレすることがありません。
用途天井埋込カセット形エアコン取り付け時に、空調機のレベル合わせやレースウェイ(D-1・D-2)・電路支持金具D-3の2段重ねなどに、空調関連・電設工事・配管工事にアズワン品番65-1996-63RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管用電着ダイヤ面取り付 トップ工業塩ビ管用電着ダイヤ面取り付トップ工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
側面ダイヤ層付きで塩ビ管の切断と面取りに最適です。
用途塩ビパイプの切断面取りに質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
弓形本管トルクレンチ トップ工業弓形本管トルクレンチトップ工業
51,980税込57,178
1個
当日出荷
従来の弓形ラチェットトルクレンチよりギア数2倍の48ギア。より狭所での作業効率アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管内径カッター用変換アダプター トップ工業塩ビ管内径カッター用変換アダプタートップ工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
塩ビ管内径カッター用変換アダプターです。
仕様塩ビ管内径カッター用変換アダプタートラスコ品番856-7256質量(g)572018年トラスコ掲載ページ5 0798
テーパー下穴錐4本セット トップ工業テーパー下穴錐4本セットトップ工業
6,498税込7,148
1セット(4本)
翌々日出荷
ケース付ドリル4本セット下穴錐(ETK-2.0/3.0/4.0/5.0)。
用途各種穴あけにセット内容ETK-2.0/3.0/4.0/5.0質量(g)114適合被削材種木材・竹・アルミサッシ
鉄工ドリル4本セット トップ工業鉄工ドリル4本セットトップ工業
4,998税込5,498
1セット(4本)
当日出荷
ケース付ドリル4本セット鉄工ドリル。
用途各種穴あけに材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35適合被削材種鉄・アルミ・銅・木材RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクドリル用ケース トップ工業六角シャンクドリル用ケーストップ工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
六角シャンクドリルを収納し持ち運びが出来る”携帯用ドリルケース”。 別売りのソケットホルダーとキーアダプターとの組み合わせでベルト通し、Dカン等に簡単装着。
用途各種ドリルの収納に質量(g)56首下長(mm)95まで内寸(幅W×高さH)(mm)45×70RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管内径カッター用ナット トップ工業塩ビ管内径カッター用ナットトップ工業
99税込109
1個
翌々日出荷
用途塩ビ管内径カッター用適合材塩ビ管
ドリルチャック用替えシャンク(ビス付き) トップ工業ドリルチャック用替えシャンク(ビス付き)トップ工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途電動ドリル用ドリルチャック専用の替えシャンク/適応ドリルチャック:EDC-0.5-6.5(廃番品)、EDC-0.5-65N
FNレンチ用Oリングピンセット トップ工業FNレンチ用Oリングピンセットトップ工業
339税込373
1丁
翌々日出荷
TMW形トルクレンチ トップ工業TMW形トルクレンチトップ工業
63,980税込70,378
1丁
当日出荷から翌々日出荷
用途水道・ガス配管の施工に種類プレセット形ヘッド形状モンキ形精度(%)±5負荷方向主な用途水道、建設、電力等材質Cr-V寸法(mm)(二面)35~93頭部幅(mm)130(口開き時75)
内径カッター13点セット トップ工業内径カッター13点セットトップ工業
27,980税込30,778
1セット(13個)
翌々日出荷
トラスコ品番496-6333セット内容延長ロングアダプター本体、延長アダプター本体、落下防止アダプター、落下防止ストラップ、ガイドカラー小×2個、ガイドカラー大×2個、六角棒レンチ、ガイド板、替刃、ナット×2個、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)990
PD・JD用ダクトカッター替刃 トップ工業PD・JD用ダクトカッター替刃トップ工業
4,098税込4,508
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番753-8057適合機種DC-120PJ材質SUS440質量(g)140
携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角) トップ工業携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)トップ工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。全長(mm)47.6質量(g)43使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm トップ工業総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mmトップ工業
6,198税込6,818
1個
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
対辺寸法(mm)17×21全長(mm)250トラスコ品番431-0535材質特殊合金鋼厚さ(mm)50シルバー質量(g)370頭部幅(mm)41
電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット トップ工業電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセットトップ工業
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から翌々日出荷
電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。全長(mm)96外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用(インパクト対応)折板屋根用ルーフドリル トップ工業電動ドリル用(インパクト対応)折板屋根用ルーフドリルトップ工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷
スパイラル形状により軽い切れ味で、スピーディーな連続穴あけ作業ができ、切り屑が下に落ちにくいです。 チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。 抜け防止ストッパーと回転リングの採用で、屋根板表面へのキズを軽減します。
用途折板屋根(ルーフデッキ)用ルーフボルトの下穴専用です。 鉄板2mm(重ねあけ0.8mm×2枚まで)程度の色々なサイズの穴あけや加工に最適です。トラスコ品番495-6729材質ハイス鋼/チタンコーティング(表面)全長(mm)74質量(g)62段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ギアプーラー部品 連結板 トップ工業ギアプーラー部品 連結板トップ工業
389税込428
1セット(2枚)
当日出荷から12日以内出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
偏芯VFニッパ トップ工業偏芯VFニッパトップ工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
偏芯テコで楽々切断できます。 刃先が長く一発で切断可能です。 薄刃設計でシャープな切れ味です。
用途VVF線などの各種被覆線・銅線などの金属線の切断に全長(mm)218仕様フラット刃11°トラスコ品番481-2298材質KA70質量(g)250切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5切断能力(mm)VA線2.6×3芯