684件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
総磨き鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) トップ工業総磨き鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル)トップ工業
6,598税込7,258
1本
当日出荷
トラスコ品番483-4089RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組) トップ工業六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組)トップ工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですシャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番722-6772セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)370六角シャンク軸
六角シャンクテーパー下穴錐セット(8本組) トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐セット(8本組)トップ工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。 木材、竹、アルミサッシの下穴あけ作業に適しています。 独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込みが素晴らしい切れ味を実現しました。 ハイス鋼をテーパー形状に加工し、広範囲の穴あけが可能可能な上、折れに強く耐久性抜群です 豊富な品揃え(2.0~6.0)8サイズ。 六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付できます。 メーカービットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します
用途被削材:木材、竹、アルミサッシシャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番722-6799セット内容ETK-2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)280
六角シャンクコンクリートドリルセット(10本組) トップ工業六角シャンクコンクリートドリルセット(10本組)トップ工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼シャンク形状六角シャンクトラスコ品番722-6454質量(g)340
総磨きシルバーメッキ シノ曲がりラチェットレンチ 17X21mm トップ工業総磨きシルバーメッキ シノ曲がりラチェットレンチ 17X21mmトップ工業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ラチェット機構ありトラスコ品番431-0527質量(g)470シノの有無あり
薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 150mm口開7~26 トップ工業薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 150mm口開7~26トップ工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
口開き(mm)7~26呼び寸法(mm)150トラスコ品番431-0390
絶縁ソケット トップ工業絶縁ソケットトップ工業
9,198税込10,118
1個
当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
絶縁エキステンションバー トップ工業絶縁エキステンションバートップ工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
電動ドリル用ソケット軸足ソケット トップ工業電動ドリル用ソケット軸足ソケットトップ工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用12角ソケット トップ工業電動ドリル用12角ソケットトップ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軽天ソケット トップ工業軽天ソケットトップ工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
たて型アルミワイドパイレン トップ工業たて型アルミワイドパイレントップ工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
隙間ゼロの二丁使いが可能です従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利ですRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール タイル名人 トップ工業ダイヤモンドホイール タイル名人トップ工業
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1.4内径(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付ダイヤモンドホイール トップ工業フランジ付ダイヤモンドホイールトップ工業
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
フランジ付のダイヤモンドホイールコーナーカット・切断修正に通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に刃厚(mm)2適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェイスソケットレンチセット トップ工業サーフェイスソケットレンチセットトップ工業
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
差込角(mm)9.5セット内容サーフェイスソケットSS-306・308・310・311・312・313・314・317・319・322(6角)、ラチェットハンドルRH-3、ハンディラチェットフレックスタイプRH-3SF、エクステンションバーEX3125、EX-3050、FプラグソケットPS-320アズワン品番64-6807-64RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラチェットレンチストレート トップ工業ステンレスラチェットレンチストレートトップ工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールステンレス製でサビに強い!ソケット部はサーフェイス形状でボルトの角をなめません塩水噴霧試験連続48時間異常なし
全長(mm)310
首振り伸縮ラチェットハンドルセット トップ工業首振り伸縮ラチェットハンドルセットトップ工業
19,980税込21,978
1セット
欠品中
セット内容首振り伸縮ラチェットSR-3、スライディングTハンドルST-3、エクステンションバーEX-3125、EX-3050F、SS-8・10・12・13・14・17・19(各1個)アズワン品番64-6807-62RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディラチェット(Fタイプ) トップ工業ハンディラチェット(Fタイプ)トップ工業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
狭い場所での作業とスピーディな作業ができる差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
差込角(mm)12.7(1/2")全長(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応
RCW-6000用ホルダー トップ工業RCW-6000用ホルダートップ工業(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
トップラチェットコンビシリーズ用ホルダー
仕様1段目/RCW-8用、2段目/RCW-10用、3段目/RCW-12用、4段目/RCW-13用、5段目/RCW-14用、6段目/RCW-17用トラスコ品番723-1156RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ(成形グリップ付) トップ工業ラジオペンチ(成形グリップ付)トップ工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
丈夫で使い易い、すべりにくい成型グリップ付き
全長L(mm)164トラスコ品番723-1130先端先細切断能力(mm)Φ1.5(鉄線)バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ディープソケット トップ工業インパクト用ディープソケットトップ工業
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
寸法l(mm)29全長L(mm)108付属品Oリング・ピン付差込角(mm)25.4[1/1]ソケット形状6角
ラクラッチ・マルチソケットセット トップ工業ラクラッチ・マルチソケットセットトップ工業
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
用途電材屋様向け 各種ラック・電路指示金具等にトラスコ品番407-3657セット内容PRW-3L、ECS-10・12・13・14・17L質量(g)650
プラスチックニッパ(ラウンド刃) トップ工業プラスチックニッパ(ラウンド刃)トップ工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック部品、ゲート切断専用の強力タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠ハンドル トップ工業仮枠ハンドルトップ工業(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途仮枠作業に最適ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付トラスコ品番431-0446RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー トップ工業エクステンションバートップ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット トップ工業六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セットトップ工業
2,898税込3,188
1パック(3個)
当日出荷
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。セット内容ETK-3.0×3本材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)42シャンク径(Φmm)6.35呼び寸法(mm)3寸法d(mm)(先端)1.8
電動ドリル用軽天ソケット 全長700 トップ工業電動ドリル用軽天ソケット 全長700トップ工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷
用途電設・配管・ダクト工事に最適全ネジ(寸切り)ボルトのナットの早廻しに全長L(mm)300トラスコ品番396-2105質量(g)370奥行(mm)655
電動ドリル用軽天ソケット 全長500 トップ工業電動ドリル用軽天ソケット 全長500トップ工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途電設・配管・ダクト工事に最適全ネジ(寸切り)ボルトのナットの早廻しに全長L(mm)500トラスコ品番396-2091質量(g)280奥行(mm)455
六角シャンクコンクリートドリル5本セット トップ工業六角シャンクコンクリートドリル5本セットトップ工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1パック(5本)
当日出荷
シャンク形状六角シャンク被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
ラチェット形デジタルトルクレンチ トップ工業ラチェット形デジタルトルクレンチトップ工業
63,980税込70,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
斜ニッパ 100mm トップ工業斜ニッパ 100mmトップ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
弱電関係の細線や銅線の切断に最適です。
用途細線や銅線の切断に。全長(mm)110トラスコ品番369-2027質量(g)60切断能力(Φmm) 鉄線0.9切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ トップ工業シャーボルト用シノ付きメガネレンチトップ工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
9日以内出荷
首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。
用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。形状オフセットシノの有無あり
高トルク型ラチェットレンチ 21mm トップ工業高トルク型ラチェットレンチ 21mmトップ工業
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷
ソケット部が厚肉の強力型です。
対辺寸法(mm)21×21全長(mm)358トラスコ品番369-2558厚さ(mm)50質量(g)800
スライドソケット トップ工業スライドソケットトップ工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
両スライドラッチ用スライドソケットです。
全長(mm)70
電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付)ハイキャッチ トップ工業電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付)ハイキャッチトップ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。ナットに入りやすい十二角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に。対辺寸法(mm)17トラスコ品番380-2442全長(mm)95質量(g)107軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用落下防止足場クランプソケット ハイキャッチ 17mm トップ工業電動ドリル用落下防止足場クランプソケット ハイキャッチ 17mmトップ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途高所作業に。対辺寸法(mm)17トラスコ品番380-2434全長(mm)95質量(g)95軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
TOP 電動ドリル用ソケット ピーコン用 ギザ付 ロングサイズ ハンガータイプ トップ工業TOP 電動ドリル用ソケット ピーコン用 ギザ付 ロングサイズ ハンガータイプトップ工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。ピーコン専用先端工具です。14.4Vにも対応しています。先端のギザがコンクリートの目詰まりを取り除きます。
用途ピ-コン専用先端工具。対辺寸法(mm)12トラスコ品番452-1587全長(mm)143質量(g)100外径(Φmm)18深さ(mm)(ナット受部)100軸(mm)6.35
ダクトカッター 替刃 トップ工業ダクトカッター 替刃トップ工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
用途ダクトカッター:DC-100M用トラスコ品番404-6650質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
エンビパイプカッター トップ工業エンビパイプカッタートップ工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
片手操作で刃が開く(ワンタッチ開放)
切断能力(mm)42(最大)トラスコ品番369-3198質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントレンチロングタイプ トップ工業ボールポイントレンチロングタイプトップ工業
9,998税込10,998
1セット(9本組)
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応