684件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤホイール Rシリーズ ウェーブ トップ工業ダイヤホイール Rシリーズ ウェーブトップ工業
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
経済的で切れ味のよい
仕様乾式RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット トップ工業ソケットレンチセットトップ工業
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
ライナースパナ(ミリ) トップ工業ライナースパナ(ミリ)トップ工業
6,298税込6,928
1セット(6本組)
当日出荷
軽く、強く、使い易い
仕様プラスチックホルダー入りトラスコ品番359-8136セット内容8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23質量(g)615商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
パワーニッパ トップ工業パワーニッパトップ工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
頭部の支点を偏心させあり、テコ原理により、軽い力で切断可能です 高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 握り易い硬質グリップ付き
呼び寸法(mm)175トラスコ品番369-2051全長(mm)175質量(g)250切断能力(mm)Φ0.3~2.6(鉄線)RoHS指令(10物質対応)対応
逆シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業逆シノ曲がりラチェットレンチトップ工業
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16トラスコ品番723-1164全長(mm)310呼び17×21RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
電動ドリル用マルチアンカー抜き工具 トップ工業電動ドリル用マルチアンカー抜き工具トップ工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
本体打ち込み式アンカーW1/2のアンカー抜きに。先端部はマグネット付きですのでコーンの抜き取りも楽々インパクトドライバーでスピーディな取り外し可能壁際などの狭所作業は手動でご使用できます。
用途仮設用足場アンカーの抜取りその他、機械止めアンカーなど不必要になったアンカーの抜き取りに材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼質量(g)85適合サイズ本体打ち込み式アンカーW1/2・全長50mm対応アズワン品番65-1993-09RoHS指令(10物質対応)対応
鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色 トップ工業鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色トップ工業
149,800税込164,780
1箱(12丁)
89日以内出荷
イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。
用途足場組立や型枠工事に。トラスコ品番702-3539材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)305虹色対辺寸法(mm)17×21
両口ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色 トップ工業両口ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色トップ工業
139,800税込153,780
1箱(12丁)
89日以内出荷
イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。
用途足場組立や型枠工事に。トラスコ品番702-3534材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)310虹色対辺寸法(mm)17×21
薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付 トップ工業薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付トップ工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。仕様グリップありトラスコ品番722-7744材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)117最大口開き(mm)7~26口開き(mm)26
FNレンチ用Oリングピンセット トップ工業FNレンチ用Oリングピンセットトップ工業
319税込351
1丁
当日出荷から4日以内出荷
適応ソケットサイズをご確認ください。
総磨き鳶仕様ラチェットレンチ トップ工業総磨き鳶仕様ラチェットレンチトップ工業
549,800税込604,780
1箱(72丁)
89日以内出荷
ラチェットレンチの全体を職人の手磨きによって仕上げた商品です。
トラスコ品番162-9485
ゴムベルトレンチ用交換ベルト トップ工業ゴムベルトレンチ用交換ベルトトップ工業
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
業界最小級のコンパクトベルトレンチ!全長155mm、ベルト巾は15.5mとコンパクトで狭く込み入った場所での作業に便利です。ゴム付きベルトで対象物を傷つけません。
用途宅内配管、リフォーム関係の配管等、各種配管の取り付け取外しに。材質ベルト:ナイロン・ゴム
ドレンパイプ小径内径カッター用替刃 トップ工業ドレンパイプ小径内径カッター用替刃トップ工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ドレンパイプ小型内径カッター専用替刃
適合ドレンパイプ:20・50適合機種TNC-18
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール     (両面取り付) トップ工業塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (両面取り付)トップ工業
9,098税込10,008
1枚
3日以内出荷
電着ダイヤ刃と側面独自の刃形で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
厚さ(mm)1.6質量(g)36被削材塩ビ管・人造大理石付属リング穴径(Φmm)20外径(mm)125穴径(mm)22
塩ビ管小径内径カッター用替刃 トップ工業塩ビ管小径内径カッター用替刃トップ工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
塩ビ管小型内径カッター専用替刃(TNC-12.5C)
適合機種TNC-12.5適合塩ビ管VP-13・20
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール   (面取り付) トップ工業塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (面取り付)トップ工業
6,098税込6,708
1枚
3日以内出荷
小型サイズが登場!塩ビ管の切断と面取りはこの1枚でデキる。小型でコンパクト、高所や狭いところに。電着ダイヤ刃と側面独自の刃状で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
厚さ(mm)1.6質量(g)35被削材塩ビ管・人造大理石外径(mm)76穴径(mm)10
ドレンパイプ小径内径カッター トップ工業ドレンパイプ小径内径カッタートップ工業
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
ドレンパイプを変形させずに切断!電動ドリルに接続してドレンパイプを切断できます。
適合ドレンパイプ:20・50セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-18C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95
ツイスト総磨きラチェット鳶仕様 トップ工業ツイスト総磨きラチェット鳶仕様トップ工業
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルトナットの着脱に。トラスコ品番257-5127材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)シルバー対辺(mm)17×21対辺寸法(mm)17×21RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業ラチェットN形グリップ付トルクレンチトップ工業
44,980税込49,478
1組
20日以内出荷
ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチトップ工業
42,980税込47,278
1組
20日以内出荷
ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業ラチェット形グリップ付トルクレンチトップ工業
40,980税込45,078
1組
20日以内出荷
ダイヤモンドホイール 波型 TDWシリーズ トップ工業ダイヤモンドホイール 波型 TDWシリーズトップ工業
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
ふち欠け少なくシャ-プな切れ味です。切れ味の持続性を維持します。安全性、石削性、耐久性抜群です。コンクリート2次製品・軽量ブロック・レンガ等の切断に適しています
仕様●外径(mm):105●附属リング穴径Φ(mm):15●刃厚(mm):2.0●内径(mm):20●最高級フプロ仕様のダイヤモンドホイールです●ご使用前にケース内に入っている取り扱い説明書と電動工具の取り扱い説明書を必ずお読みください。●毎回、ご使用の前にビスの緩みの点検を必ず行って下さい。●使用中、万一ビスが緩んだ時は速やかに作業を中止しビスを強く締め直して使用して下さい。●材質/仕上:ダイヤモンド砥粒(チップ)●コード番号:723-4953アズワン品番67-9150-56
ショートエコワイド エコフォーク シール付 HY-26シリーズ トップ工業ショートエコワイド エコフォーク シール付 HY-26シリーズトップ工業
3,198税込3,518
1丁
7日以内出荷
先端厚さは極薄2.5mmです。水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。
仕様●色:緑●全長(mm):117●最大口開き(mm):7~26●先端厚さ(mm):2.5●作業性を高める指掛けフック機能付き●エコフォークはコンパクトさを追求しており、口が最後で閉じません。●材質/仕上:クロムバナジウム鋼(Cr-V)●コード番号:722-7752アズワン品番67-9147-71
タフガチャ トップ工業タフガチャトップ工業
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)カシメピンの強化により耐久性アップ
用途各種産業ボルト・ナットの締め緩めに鉄骨の穴合わせに仕様保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6材質Cr-V全長(mm)311質量(g)575対辺寸法(mm)19×24
電動ドリル用強軸フォームタイソケット トップ工業電動ドリル用強軸フォームタイソケットトップ工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
12角サーフェイス21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!高耐久・長寿命を実現!40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムモリブデン鋼質量(g)195対辺寸法(mm)21全長L(mm)112トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸フォームタイソケット ショート トップ工業電動ドリル用強軸フォームタイソケット ショートトップ工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
12角サーフェイス21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!高耐久・長寿命を実現!40V対応 19V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムモリブデン鋼質量(g)145対辺寸法(mm)21全長L(mm)94トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
全ネジソケット トップ工業全ネジソケットトップ工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
インパクトレンチ用の全ネジソケット/Oリング・ピン付
用途全ネジボルトの締め緩めに材質SCM435差込角(mm)12.7適応ねじ径W3/8
ユニバーサルジョイントスライドロック式シャンク式(オス) トップ工業ユニバーサルジョイントスライドロック式シャンク式(オス)トップ工業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
用途ユニバーサルジョイントスライドロック式用適合品番EUN-635N
ユニバーサルジョイントL型シャンク部(オス) トップ工業ユニバーサルジョイントL型シャンク部(オス)トップ工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
用途ユニバーサルジョイントL型用適合品番EUN-635L
ユニバーサルジョイントシャンク部(オス) トップ工業ユニバーサルジョイントシャンク部(オス)トップ工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
用途ユニバーサルジョイント用適合品番EUN-635
ユニバーサルインパクトソケットアダプターシャンク部 トップ工業ユニバーサルインパクトソケットアダプターシャンク部トップ工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途ユニバーサルインパクトソケットアダプター用
ユニバーサルソケットアダプターシャンク部 トップ工業ユニバーサルソケットアダプターシャンク部トップ工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
用途ユニバーサルソケットアダプター用
ツイスト総磨き逆シノ曲がりショートラチェット トップ工業ツイスト総磨き逆シノ曲がりショートラチェットトップ工業
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルト・ナットの着脱にトラスコ品番247-5305材質Cr-v厚さ(mm)50全長(mm)250シルバー質量(g)370対辺寸法(mm)17×21
弓形本管レンチ トップ工業弓形本管レンチトップ工業
19,980税込21,978
1丁
翌々日出荷
48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!! 爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません。両ロングソケットタイプ。
用途狭小スペースで作業効率アップ。材質S55C/Cr-V全長(mm)440質量(g)1500使用範囲(mm)30頭部厚(mm)(T)22頭部径(Φmm)(外径D)59トルク(N・m)保証::200ソケット長さ(mm)小さい方:(l)36.0 大きい方:(l)36.0RoHS指令(10物質対応)対応ソケット径(Φmm)(外径d)小さい方:40.0 大きい方:41.0
両スライドラッチ本体 10X17mm トップ工業両スライドラッチ本体 10X17mmトップ工業
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷
寸法(mm)10×17全長(mm)190呼び寸法(mm)10×17RoHS指令(10物質対応)対応
仮枠用釘袋(工具差し付) トップ工業仮枠用釘袋(工具差し付)トップ工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。両サイドには便利な工具差し付きです。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。安心、安全のセーフティコード用穴付きです。工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。
用途作業工具や道具、資材の持ち運びや収納に。トラスコ品番159-6262形状釘袋幅(mm)270黒/黄高さ(mm)300質量(g)395奥行(mm)130ベルト通し幅(mm)70
腰袋Tcarryシリーズ トップ工業腰袋Tcarryシリーズトップ工業
4,598税込5,058
1個
当日出荷
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。狭所での作業に取り回しやすいスリムタイプの腰袋です。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。安心、安全のセーフティコード用穴付きです。工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。
用途作業工具や道具、資材の持ち運びや収納に。トラスコ品番159-6265形状スリム腰袋2段幅(mm)200黒/黄高さ(mm)280質量(g)275奥行(mm)80ベルト通し幅(mm)70
ソケットレール用クリップ (差込角9.5mm) トップ工業ソケットレール用クリップ (差込角9.5mm)トップ工業
389税込428
1セット(3個)
翌々日出荷
ソケットレールに付け足して収納できるソケットの数を増やせます。樹脂製で超軽量。
用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。質量(g)10差込角(mm)9.5クリップの色レッド
7丁組スパナ トップ工業7丁組スパナトップ工業
7,998税込8,798
1セット(7本)
当日出荷
軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y材質Cr-V厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244(ホルダー)黄色質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412商品構成セット品アズワン品番64-8590-53
全ネジソケットアダプター トップ工業全ネジソケットアダプタートップ工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
軽天作業時の吊ボルトの着脱に。工具接続タイプ(対辺17mmの12角ソケット対応)で、電動・手動、マルチに使えます。正転・逆転どちらにも使用できます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途空調関連、電気工事の組み立て・解体作業に、軽天作業時の吊ボルトの着脱に質量(g)115六角対辺(mm)17アズワン品番64-3669-98適応ねじ径W3/8”(3分)RoHS指令(10物質対応)対応