684件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーフェイスソケットレンチセット トップ工業サーフェイスソケットレンチセットトップ工業
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
差込角(mm)12.7セット内容12.7角サーフェイスソケットSS-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4、エクステンションバーEX-415、プラグソケットPS-420アズワン品番64-6807-65RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェイスソケットレンチセット トップ工業サーフェイスソケットレンチセットトップ工業
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
差込角(mm)9.5セット内容サーフェイスソケットSS-306・308・310・311・312・313・314・317・319・322(6角)、ラチェットハンドルRH-3、エクステンションバーEX3125、プラグソケットPS-320アズワン品番64-6807-63RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコードHi slim(青ストライプ) トップ工業セーフティコードHi slim(青ストライプ)トップ工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ゴム製セーフティコード1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550トラスコ品番395-4242質量(g)48コード径(Φmm)4最大長(mm)1300
水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) トップ工業水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型)トップ工業
36,980税込40,678
1個
当日出荷
単能型トルクレンチ
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形ヘッド形状メガネ形全長L(mm)333精度(%)±3負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等
伸縮形本管レンチ トップ工業伸縮形本管レンチトップ工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形ヘッド形状メガネ形負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等RoHS指令(10物質対応)対応
吊バンドレンチ・マルチソケットセット トップ工業吊バンドレンチ・マルチソケットセットトップ工業
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
用途管材屋様向け 各種管材資材の取付にトラスコ品番407-3649セット内容ラクラッチPRW-3L、マルチソケットECS-10・12・13・14、レースウェイソケットECS-17L質量(g)700
L型ハンドル トップ工業L型ハンドルトップ工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
全長(mm)330差込角(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチセット トップ工業六角棒レンチセットトップ工業
6,198税込6,818
1個
当日出荷
セット内容(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
用途穴付六角ボルト廻しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0(mm)アズワン品番64-3677-86RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントレンチセット トップ工業ボールポイントレンチセットトップ工業
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
用途穴付六角ボルト廻しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0(mm)アズワン品番64-3677-87RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントレンチ トップ工業ボールポイントレンチトップ工業
679税込747
1個
翌々日出荷
用途穴付六角ボルト廻しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットソケット トップ工業ドライバービットソケットトップ工業
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスエクステンションバー トップ工業フレックスエクステンションバートップ工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
押し込むと固定、引くと首振りの両用です。
差込角(mm)12.7呼び寸法(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスエクステンションバー トップ工業フレックスエクステンションバートップ工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
押し込むと固定、引くと首振りの両用です。
差込角(mm)9.5呼び寸法(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク鉄工ドリル5本セット トップ工業六角シャンク鉄工ドリル5本セットトップ工業
3,798税込4,178
1パック(5本)
翌々日出荷
刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。 セット内容:3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5・0mm
用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、アルミ、銅、木材シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
エッジニッパ トップ工業エッジニッパトップ工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません刃先はフラット刃ですグリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してありますグリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きですバネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
用途45°傾斜刃で狭いところでの線材の切断に便利呼び寸法(mm)120全長(mm)120切断能力(Φmm) 銅線1.0アズワン品番64-3677-62切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ドライバビット10本組セット トップ工業電動ドリル用ドライバビット10本組セットトップ工業
2,098税込2,308
1パック(10本)
翌々日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
農機用爪交換レンチセット トップ工業農機用爪交換レンチセットトップ工業
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に形状ストレートセット内容CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角)RoHS指令(10物質対応)対応
爪交換レンチアダプター トップ工業爪交換レンチアダプタートップ工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
爪交換レンチにソケットが使用可能になります。
差込角(mm)12.7mmアズワン品番64-3678-96RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアベアリンプーラーセット トップ工業ミニチュアベアリンプーラーセットトップ工業
35,980税込39,578
1個
当日出荷
狭い場所でのベアリング抜きに最適な工具セットです。
用途狭い場所でのベアリング抜きに最適。トラスコ品番369-1918質量(kg)2.5爪の届く長さ(mm)30
電動ドリル用ヘクスビットセット トップ工業電動ドリル用ヘクスビットセットトップ工業
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
用途各種六角穴付ボルトの着脱に。トラスコ品番369-0580RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノーズプライヤ ステンレス製 100mm トップ工業ラウンドノーズプライヤ ステンレス製 100mmトップ工業
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
先端部断面が丸くリード線を傷つけずに曲げられます。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。種類ノーズプライヤ全長(mm)118先端形状ラウンドノーズ仕様先端部ギザなしトラスコ品番369-2574質量(g)50頭部厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14 トップ工業鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14トップ工業
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
本体プレートとソケットはアルミ合金製です。十分な強度と軽量感を保っています。各種配管バンド、ラックの取り付けに最適です。
対辺寸法(mm)10×12・13×14全長(mm)165.0トラスコ品番361-5715質量(g)200
電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付) ハイキャッチ トップ工業電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付) ハイキャッチトップ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。六角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に大変便利です全長(mm)95軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ハットセパ(カップ形)取付用ソケット トップ工業電動ドリル用ハットセパ(カップ形)取付用ソケットトップ工業
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンクリート打設時の型枠工事に大変便利です。ハットセパ(カップ形)を素早く回せて作業効率がアップします。
全長(mm)82軸(mm)6.35
携帯用ソケットホルダー ナスカン付 トップ工業携帯用ソケットホルダー ナスカン付トップ工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
差込角6.35シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。
用途ワンタッチ作業で先端工具の落下防止を防ぐ。全長(mm)100
スライド吊バンドレンチ トップ工業スライド吊バンドレンチトップ工業
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
先端めがね部は、タン付吊金具の早回しに便利です。しかも、ナットにめがね部を差込み、手を離してもレンチが落ちません。 スライド式ロングソケットで作業効率がアップします。 パイプに干渉することなく連続作業が可能です。 各種配管バンド(100A・125A)のバンド締め、ダクト、電気の設備工事、ボルト着脱に適しています。
塩ビ管用内径カッター(電動ドリル用)オプション トップ工業塩ビ管用内径カッター(電動ドリル用)オプショントップ工業
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
肉厚(mm)(最大切断肉厚)7
首振り伸縮ラチェットハンドル トップ工業首振り伸縮ラチェットハンドルトップ工業
9,798税込10,778
1本
当日出荷
コンパクトでフレックスな高トルク対応型。伸縮ハンドルと首振りヘッド。早廻しローレットつき。共廻りなく作業能率が一段とアップ。72歯構造により、ハンドルの動きが5°でラチェットが作動。
用途自動車整備・機械設備の保守・組立等に多用途の高トルク作業に対応(増し締め・緩め)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニカッター トップ工業ミニカッタートップ工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ラクラク切断
呼び寸法(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用軽天ソケット トップ工業電動ドリル用軽天ソケットトップ工業
5,398税込5,938
1個
当日出荷
用途電設・配管・ダクト工事に最適呼び寸法S(mm)17トラスコ品番396-2083質量(g)190寸法L(mm)300寸法l(mm)255製品質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ソケット ピーコン用 トップ工業電動ドリル用ソケット ピーコン用トップ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)12仕様インパクト対応、シャンク部圧入式トラスコ品番452-1617寸法L(mm)78寸法D(mm)17寸法l(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤホイール Zウエーブ トップ工業ダイヤホイール Zウエーブトップ工業
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
ふち欠けなくシャープな切れ味
用途コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等刃厚T(mm)2.0仕様乾式
ダイヤホイール Zセグ トップ工業ダイヤホイール Zセグトップ工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚ほか
翌々日出荷
重切削に耐え切れ味最高
仕様乾式RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤホイール Rシリーズ セグメント トップ工業ダイヤホイール Rシリーズ セグメントトップ工業
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
経済的で切れ味のよい
外径D(Φmm)105刃厚T(mm)1.8内径H(Φmm)20仕様乾式付属リング穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット トップ工業ソケットレンチセットトップ工業
56,980税込62,678
1セット
翌々日出荷
12点を組込んだ
差込角(mm)12.7セット内容ソケット/10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27mm(12角)プラグソケット/PS-420ラチェットスピンナ/SH-4エクステンションバー/EX-415クロスバー/CBアズワン品番64-6807-77
極細リードペンチ トップ工業極細リードペンチトップ工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
先端でつぶしたり曲げたり出来ます
呼び寸法(mm)130
斜ニッパ トップ工業斜ニッパトップ工業(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
用途電気工事一般、より線の皮むきと切断に呼び寸法(mm)120トラスコ品番327-2401全長(mm)120質量(g)80切断能力(Φmm)皮むき穴1.2切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター(インパクト対応) トップ工業ソケットアダプター(インパクト対応)トップ工業
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
差込角(mm)凹/25.4、凸/19.0付属品差込角25.4mm(1")oリングピン付寸法d(mm)54全長L(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
モンキレンチ HXシリーズ トップ工業モンキレンチ HXシリーズトップ工業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ボルトやナットなどの締め緩め作業の際に仕様角ネジウォーム、グリップ部にフック穴あり
αユニバーサルソケットアダプターシャンク部 トップ工業αユニバーサルソケットアダプターシャンク部トップ工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
用途アルファユニバーサルソケットアダプター用替シャンク