カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(88)
  • マルエム産業(37)
  • TRUSCO(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
  • GEDORE(20)
  • コノエ(18)
  • 大和電業(15)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(14)
  • 三興マテリアルサプライ(14)
  • アソー(13)
  • BAHCO(バーコ)(13)
  • ハゼット(12)
  • 常栄継手工業(12)
  • 鈴木ブロンズ継手(12)
  • ノーブランド(11)
  • フジトク(11)
  • イハラサイエンス(9)
  • NKCカップリング(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「対辺32mm」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用ソケット トップ工業インパクト用ソケットトップ工業(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)25.4[1/1]寸法l(mm)29ソケット形状6角
両口メガネレンチ トップ工業両口メガネレンチトップ工業(29件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
両口ラチェットレンチ トップ工業両口ラチェットレンチトップ工業(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
片口メガネレンチ トップ工業片口メガネレンチトップ工業(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
ラチェットめがねレンチ トップ工業ラチェットめがねレンチトップ工業(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
正逆は切替ピン式です。 ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。 狭い場所に最適です。
超ロングラチェットレンチ トップ工業超ロングラチェットレンチトップ工業(3件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷
正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
電動ドリル用強軸ソケット トップ工業電動ドリル用強軸ソケットトップ工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)110トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
強替軸ソケット トップ工業強替軸ソケットトップ工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
超ロングインパクトソケット薄肉タイプ(差込角12.7mm) トップ工業超ロングインパクトソケット薄肉タイプ(差込角12.7mm)トップ工業(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途インパクトレンチ用
電動ドリル用替軸ソケット トップ工業電動ドリル用替軸ソケットトップ工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)
用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75
ソケットレンチ用ソケット トップ工業ソケットレンチ用ソケットトップ工業(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボルト・ナットを傷めない 12角サーフェイス
差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット トップ工業インパクト用ソケットトップ工業(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケット形状6角寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェイスデープソケット トップ工業サーフェイスデープソケットトップ工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
ソケット形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ユニバーサルソケット トップ工業インパクト用ユニバーサルソケットトップ工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなしOリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。差込角(mm)12.7形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)タイプインパクトレンチ用首振角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
洗面レンチ トップ工業洗面レンチトップ工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
洗面器・洗面台等の配管施工時に!手の入れにくい狭小スペースに最適!ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番400-5180全長(mm)297~472(3段階伸縮調整)質量(g)600最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2]寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm) トップ工業インパクト用ユニバーサルソケット (差込角19.0mm)トップ工業
9,898税込10,888
1個
当日出荷
首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。全長(mm)146.8差込角(mm)19首振角度(°)30