カテゴリ

  • 作業工具(31)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • 大阪魂(468)
  • ノーブランド(5)
  • 日産ネジ(96)
  • TRUSCO(46)
  • ボサード(14)
  • コノエ(39)
  • 由良産商(4)
  • YFS(17)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(35)
  • 大喜多(2)
  • エスコ(236)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(97)
  • イマオコーポレーション(94)
  • 岩田製作所(54)
  • タカノ(36)
  • KYO-EI(33)
  • CKD(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCM435」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドリル用アルファソケットアダプター トップ工業電動ドリル用アルファソケットアダプタートップ工業(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。材質SCM435本体外径(Φmm)18トルク(N・m)75(保証)シャンク径(mm)6.35
アルファインパクトソケットアダプター 充電工具:18V対応 トップ工業アルファインパクトソケットアダプター 充電工具:18V対応トップ工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。差込角(mm)12.7トラスコ品番433-0943材質SCM435全長(mm)68質量(g)60六角軸二面幅(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用蝶ネジソケット トップ工業電動ドリル用蝶ネジソケットトップ工業(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。軸(mm)6.35材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用インパクトソケットアダプター トップ工業電動ドリル用インパクトソケットアダプタートップ工業(10件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます材質SCM435寸法D(mm)16トルク(N・m)(保証)75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプター トップ工業電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプタートップ工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軸折れに強くねじれ応力を緩和します。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。曲げ角度は10°でスムーズに動きます。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に。材質SCM435軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルインパクトソケットアダプター トップ工業ユニバーサルインパクトソケットアダプタートップ工業(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
最大首振り角度30° 曲がります インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質SCM435首振角度(°)30
電動ドリル用アルファソケットロングタイプ トップ工業電動ドリル用アルファソケットロングタイプトップ工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
ショートソケットセット トップ工業ショートソケットセットトップ工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(12個)
当日出荷
EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルトナット仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応トラスコ品番496-4497セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX材質特殊鋼(SCM435)質量(g)840軸長(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ユニバーサルジョイントスライドロック式 トップ工業電動ドリル用ユニバーサルジョイントスライドロック式トップ工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷
最大首振り角度30°曲がります。 全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。差込角(mm)6.35全長(mm)87トラスコ品番779-6552材質SCM435質量(g)73外径D(Φmm)(本体)18首振角度(°)30
電動ドリル用アルファユニバーサル 配管・建築金物用 トップ工業電動ドリル用アルファユニバーサル 配管・建築金物用トップ工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。 ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途配管フランジ部に。 ホールダウン金物に。対辺寸法(mm)24トラスコ品番759-5131材質SCM435全長(mm)117質量(g)170奥行(mm)(ソケット)35外径D(Φmm)(ソケット)24トルク(N・m)75深さH(mm)(12角部)15RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター トップ工業インパクトレンチ用ワンタッチアダプタートップ工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スライド式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。 ソケットレンチ用ソケットに加え、インパクトレンチ用ソケットでは、わずらわしいOリング・ピンの付け替えが不要です。 Oリング・ピン付きです。
トラスコ品番483-4071材質SCM435質量(g)510寸法L(mm)75寸法D1(mm)42寸法D2(mm)44寸法S1(mm)19.0(3/4”)寸法S2(mm)19.0(3/4”)
インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm) トップ工業インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm)トップ工業
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。 Oリング・ピン付きです。
用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。差込角(mm)12.7(1/2”)セット内容インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075質量(g)2500ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×120材質SCM435セット商品数12RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角サーフェイスソケット
電動ドリル用マルチソケット トップ工業電動ドリル用マルチソケットトップ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
強替軸ソケット トップ工業強替軸ソケットトップ工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
絶縁ディープソケット トップ工業絶縁ディープソケットトップ工業
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm トップ工業インパクト用ディープソケット 差込角12.7mmトップ工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7寸法l(mm)16ソケット形状6角付属品Oリングピン付材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用アルファソケット(18Vインパクト対応) トップ工業電動ドリル用アルファソケット(18Vインパクト対応)トップ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。対辺寸法(mm)22トラスコ品番779-6528材質SCM435全長(mm)95質量(g)125奥行(mm)(ソケット)45外径D(Φmm)(ソケット)29.5トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)20RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ トップ工業電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプトップ工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
今までなかったロングタイプ! ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 狭い建築。 建設現場での組立、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト。 ナットの着脱に適しています。材質SCM435トルク(N・m)75外径(mm)(本体)18RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルソケットセット トップ工業ユニバーサルソケットセットトップ工業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット(8個)
当日出荷
首振り角度30°コーナー等の狭い場所でも楽に作業ができます。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 ソケット部の奥行寸法は40mmと各種ボルトにジャストフィットします。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に、壁際等で各種産業用ボルト・ナットの着脱に仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応トラスコ品番496-4501セット内容8点/EUS-10、12、13、14、17、19、21、24材質特殊鋼(SCM435)質量(g)1410
電動ドリル用ショートソケット トップ工業電動ドリル用ショートソケットトップ工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト。 ナットにフィットする様に合わせてあります。 EHS-17以上は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応) 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です 。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。対辺寸法(mm)22トラスコ品番779-6536材質SCM435全長(mm)70質量(g)85奥行(mm)(ソケット)27外径D(Φmm)(ソケット)29.5トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)14RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用コンパクトソケット トップ工業電動ドリル用コンパクトソケットトップ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
「奥行き45mm」取り回しやすい長さで作業効率アップ 20%軽量化(メーカー比)!軽くて疲れない 電池長持ち
用途六角ボルトナットなど材質SCM435トルク(N・m)(保証)75
インパクト用ユニバーサルジョイント(ショートタイプ) トップ工業インパクト用ユニバーサルジョイント(ショートタイプ)トップ工業
5,198税込5,718
1個
当日出荷
首振り角度30°、壁際や狭所等に最適。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 Oリング:ピンは付属しています。 ピンセットを紛失等で別途お買い求めの際はOP-4Sをご使用ください。
用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。寸法L(mm)63トラスコ品番723-1008材質SCM435質量(g)200寸法D1(mm)31寸法D2(mm)30寸法S1(mm)12.7(1/2")寸法S2(mm)12.7(1/2")RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル(インパクト対応)ピーコン用マルチソケット トップ工業電動ドリル(インパクト対応)ピーコン用マルチソケットトップ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
インパクトドライバーでスピーディーな解体! 壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプ!!(12角ソケット対応です。) 廻せるギザ付ショートタイプ。
用途建築・土木工事の仮枠作業時に。対辺寸法(mm)12トラスコ品番779-6544材質SCM435質量(g)67奥行(mm)(ソケット)38外径D(Φmm)(ソケット)18トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)12RoHS指令(10物質対応)対応
アルファユニバーサルソケットアダプター トップ工業アルファユニバーサルソケットアダプタートップ工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5トラスコ品番859-5078材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)88.5質量(g)100軸(mm)6.35
ヘキサゴンソケット トップ工業ヘキサゴンソケットトップ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インパクトレンチ用のヘキサゴンソケット/Oリング・ピン付
用途六角穴付きボルトの締め緩めに材質SCM435差込角(mm)12.7
インパクトレンチ用 フォームタイソケット トップ工業インパクトレンチ用 フォームタイソケットトップ工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
アイビーフォームタイ着脱と先端つぶし部に咬んだナットを楽に送り込む事ができます。Oリング・ピン付
材質SCM435質量(g)120差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)21
全ネジソケット トップ工業全ネジソケットトップ工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
インパクトレンチ用の全ネジソケット/Oリング・ピン付
用途全ネジボルトの締め緩めに材質SCM435差込角(mm)12.7適応ねじ径W3/8
電動ドリル用レースウェイ用軽天ソケット トップ工業電動ドリル用レースウェイ用軽天ソケットトップ工業
6,298税込6,928
1個
当日出荷
高所におけるC型チャンネル内のナットを突き出した全ねじボルトを飲み込みつつ、締め・緩めが可能です。 レースウェイの取付けに最適です。 六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
対辺寸法(mm)17トラスコ品番779-6510材質SCM435全長(mm)300質量(g)147軸長(mm)6.35深さ(mm)(ナット/ボルト受部)9外径(mm)23.5
電動ドリル用ユニバーサルソケット トップ工業電動ドリル用ユニバーサルソケットトップ工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷
首振り角度30°!コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。
用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適 壁際での各種産業用ボルト・ナットの着脱に対辺寸法S(mm)8寸法L(mm)110トラスコ品番855-8894材質SCM435質量(g)86寸法H(mm)12寸法D(mm)12.7寸法l(mm)57首振角度(°)30トルク(N・m)(保証)75
インパクトレンチ用小判型フォームタイソケット トップ工業インパクトレンチ用小判型フォームタイソケットトップ工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
小判型(クサビ型)フォームタイに素早く入るラッパ型形状Oリング・ピン付
材質SCM435質量(g)110差込角(mm)12.7