カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- SMC(16)
- ALBA(アルバ)(8)
- X.A.M(8)
- セキスイ(6)
- brembo(6)
- エスコ(5)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- イマダ(2)
- omron(オムロン)(2)
- 大東プレス工業(2)
- ブランドをもっと見る
「dt200」の検索結果

ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
トップ工業¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から翌々日出荷ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形精度(%)(右)±2/(左)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
ラチェット形トルクヘッド
トップ工業¥8,598税込¥9,4581丁当日出荷ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
モンキ形トルクヘッド
トップ工業¥9,898税込¥10,8881丁当日出荷トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
ラチェット形トルクヘッド
トップ工業¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。適合【トルクハンドルプリセット形】T・180NTK、【トルクハンドルデジタル形】DT・200-18BNトラスコ品番408-4080材質特殊合金鋼厚さ(mm)33.7全長(mm)100質量(g)340差込角(mm)12.7内径(Φmm)【コネクタ】18有効長(mm)80