カテゴリ
- 作業工具(15)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- TOTO(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- 三商(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 正峰工業(1)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「hy-26」の検索結果

ショートエコワイド エコフォーク シール付 HY-26シリーズ
トップ工業¥3,398税込¥3,7381丁7日以内出荷先端厚さは極薄2.5mmです。水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。仕様●色:緑●全長(mm):117●最大口開き(mm):7~26●先端厚さ(mm):2.5●作業性を高める指掛けフック機能付き●エコフォークはコンパクトさを追求しており、口が最後で閉じません。●材質/仕上:クロムバナジウム鋼(Cr-V)●コード番号:722-7752アズワン品番67-9147-71
エコワイドグリップ付(薄型軽量ワイドモンキレンチ)
トップ工業¥3,198税込¥3,5181個当日出荷アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッド 口開きワイド、同サイズでワンクラス以上の使用範囲 先端部の厚みは薄く、本体の重量は軽量設計 裏表どちらでも同等な締付強度がありますRoHS指令(10物質対応)対応
エコフォーク(薄型軽量ワイドモンキレンチ)
トップ工業(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!質量(g)95寸法L(mm)117寸法A(mm)49寸法t(mm)7.5寸法T1(mm)10寸法T2(mm)2.5口開(範囲)(mm)7~26口開き(mm)7~26RoHS指令(10物質対応)対応
モンキ形トルクヘッド
トップ工業¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
ショートエコワイド エコフォーク バイオレット
トップ工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷先端厚さは極薄2.5mmです。用途水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。トラスコ品番722-7779材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)117色紫質量(g)95最大口開き(mm)7~26先端厚さ(mm)2.5
薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付
トップ工業¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。仕様グリップありトラスコ品番722-7744材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)117色青最大口開き(mm)7~26口開き(mm)26
モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット
トップ工業¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷から翌々日出荷モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%負荷方向右
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
トップ工業¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から翌々日出荷ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
ラチェット形グリップ付トルクレンチ
トップ工業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から9日以内出荷調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
ラチェットN形グリップ付トルクレンチ
トップ工業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から翌々日出荷調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット
トップ工業¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%負荷方向右
グリップ付プリセット形トルクハンドル
トップ工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右