カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(1)
- HIOKI(日置電機)(4)
- 共立電気計器(3)
- 三和電気計器(3)
- 東日製作所(2)
- E-Value(1)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- マルチ計測器(1)
- JAPPY(1)
「kew 8035」の検索結果

絶縁ソケットレンチセット 9.5角
トップ工業¥299,800税込¥329,7801セット翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入りトラスコ品番485-6015セット内容【ラチェットハンドル】RH-3ZR【ソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-3050ZR・EX-3125ZR・EX-3250ZR質量(kg)2.7差込角(mm)9.5