カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sk-8500」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤外線サーモカメラ JEFCOM(ジェフコム)

    赤外線サーモカメラ

    JEFCOM(ジェフコム)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    重ね合わせ機能(6段階切り替え可能)。・熱画像と可視画像を重ねて表示することで、温度分布を直感的に把握でき、異常な温度の素早い発見に役立ちます。最高・最低・画面中央の3点の温度を表示。・各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示されます。測定画像をメモリーカードに保存。・本体のトリガーを押すことで、測定画像がmicroSDメモリーカードに保存されます。 (※内部メモリーはありません)。 保存された画像は、キー操作によって表示することができます。 また、microSDメモリーカードに保存された画像は、付属のUSBケーブルを使用してパソコンへ転送することができます。オートパワーオフ機能付
    温度範囲(℃)-20~650精度(℃)±2視野角33×33°NETD(mK)<150動作温度範囲(℃)10~40解像度カメラ(画像):640×480 pixels、フォーカス:固定焦点バッテリー稼動時間6時間付属品取扱説明書×1、単4形電池×4、USBケーブル×1、microSDメモリーカード(4GB)×1、ポーチ×1仕様個装梱包:個装箱・シール個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・372g材質ABS・TPE質量(g)174(電池含む)電源単4形電池×4本測定範囲(℃)-20.0~650.0センサー熱解像度:32×32 pixels、熱感度(NETD):<150mK 、測定波長:6.5~14μm、視野角:33°×33°、検出素子:赤外線サーモパイルアレイセンサ分解能(℃)0.1(中央スポット)、1(Max、Min)インターフェースUSB Mini-BメモリーmicroSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません本体サイズ(mm)43×68×175ディスプレイサイズ、解像度:1.8型 カラー TFT (128×160pixels)、画像周波数:9Hz表示範囲(℃)-22.0~655.0電池寿命約6時間 ※常温、アルカリ電池使用のとき放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能使用環境条件10~40℃ 85%rh以下 (結露のないこと)保管環境0~50℃ 85%rh以下 (結露のないこと)インターフェイスUSB Mini-B (データ転送) ※充電はできません記録メディアmicroSD、microSDHC測定精度(℃)±2または±2%readingのいずれか大きい値 ※周囲温度23のとき
  • 赤外線サーモカメラ 佐藤計量器製作所

    赤外線サーモカメラ

    佐藤計量器製作所
    47,980税込52,778
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。 3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。 microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。 パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。 オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。 放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。 日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
    フレームレート9Hz付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個材質ABS樹脂、TPE樹脂寸法H(mm)175電源単4形電池 4本測定範囲(℃)-20.0~650.0測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)寸法W(mm)43センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz表示範囲(℃)-22.0~655.0放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)画素数32保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)カメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点画素数(垂直)32
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー 43NANO75JPA 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー 43NANO75JPA 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【LG】。★テレビ。OLED48A1PJA。OLED48A2PJA。OLED48C1PJB。OLED48CXPJA。OLED55A1PJA。OLED55A2PJA。OLED55B1PJA。OLED55B3PJA。OLED55B6P。OLED55B7P。OLED55B8PJA。OLED55B9PJA。OLED55BXPJA。OLED55C1PJB。OLED55C6P。OLED55C7P。OLED55C8PJA。OLED55C9PJA。OLED55CXPJA。OLED55E6P。OLED55E8PJA。OLED55E9PJA。OLED55G1PJA。OLED55GXPJA。OLED65A2PJA。OLED65B1PJA。OLED65B3PJA。OLED65B6P。OLED65B7P。OLED65B8PJA。OLED65B9PJA。OLED65BXPJA。OLED65C1PJB。OLED65C7P。OLED65C8PJA。OLED65C9PJA。OLED65CXPJA。OLED65E6P。OLED65E7P。OLED65E8PJA。OLED65E9PJA。OLED65G1PJA。OLED65G8PJA。OLED65GXPJA。OLED65W7P。OLED65W8PJA。OLED65W9PJA。OLED65WXPJA。OLED77A1PJA。OLED77B3PJA。OLED77C1PJB。OLED77C8PJA。OLED77C9PJA。OLED77CXPJA。OLED77G6P。OLED77W7P。OLED77W8PJA。OLED77W9PJA。OLED83C1PJA。43NANO75JPA。43NANO76JPA。43UF6900。43UF7710。43UH6100。43UH6500。43UH7500。43UJ6100。43UJ630A。43UJ6500。43UJ7500。43UK6300PJF。43UM7300EJA。43UM7500PJA。43UN7100PJA。43UN7400PJA。43UN8100PJA。43UP8000PJB。43UQ8000PJC。43UQ9100PJD。49NANO86JNA。49SJ8000。49SK8500PJA。49SM8100PJB。49UB8500。49UF6900。49UF7710。49UF8500。49UH6100。49UH6500。49UH7500。49UH7700。49UJ6100。49UJ630A。49UJ6500。49UK6300PJF。49UK7500PJA。49UM7100PJA。49UN7100PJA。49UN7400PJA。50NANO75JPA。50NANO76JPA。50NANO85JPA。50QNED80JRA。50UM7300EJA。50UN8100PJA。50UP7700PJB。50UP8000PJB。50UQ8000PJC。50UQ9100PJD。55EG9100。55EG9600。55LA9650。55LA9700。55NANO75JPA。55NANO76JPA。55NANO90JPA。55NANO91JNA。55QNED80JRA。55SJ8000。55SJ8500。55SK8500PJA。55SM8100PJB。55SM9000PJB。55UB8500。55UB9500。55UF7710。55UF8500。55UF9500。55UH6500。55UH7500。55UH7700。55UH8500。55UJ6100。55UJ630A。55UJ6500。55UK6300PJF。55UK7500PJA。55UM7300EJA。55UM7500PJA。55UN7100PJA。55UN7400PJA。55UN8100PJA。55UP7700PJB。55UP8000PJB。55UQ8000PJC。55UQ9100PJD。60SJ8500。60UF8500。60UH7500。60UH7700。60UJ6500。60UK6200PJA。60UN7100PJA。65EG9600。65LA9700。65NANO75JPA。65NANO76JPA。65NANO90JPA。65NANO91JNA。65QNED80JRA。65QNED90JPA。65SJ8500。65SK8500PJA。65SM8100PJB。65SM9000PJB。65UB9800。65UF9500。65UH8500。65UJ630A。65UK6300PJF。65UK7500PJA。65UM7300EJA。65UM7500PJA。65UN7400PJA。65UN8100PJA。65UP8000PJB。65UQ8000PJC。65UQ9100PJD。75NANO76JPA。75NANO90JPA。75NANO91JNA。75QNED80JRA。75QNED85JRA。75QNED90JPA。75SK8000PJA。75SM8600PJB。75UQ8000PJC。75UQ9100PJD。86NANO90JPA。86NANO91JNA。86QNED80JRA。86QNED85JRA。86QNED90JPA。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス