カテゴリ

  • 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • FPC(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • フィスコインターナショナル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh3-12th」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェット形トルクヘッド トップ工業

    ラチェット形トルクヘッド

    トップ工業
    ¥6,698税込¥7,368
    1丁
    当日出荷
    ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。
    用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
  • 絶縁ラチェット形トルクヘッド トップ工業

    絶縁ラチェット形トルクヘッド

    トップ工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。 最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
    用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に精度±4%付属品ケース付仕様ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書ヘッド形状モンキ形負荷方向右
  • モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%負荷方向右
  • ヘッド交換式デジタルトルクハンドル トップ工業

    ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

    トップ工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェット形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
  • ラチェットN形トルクヘッド トップ工業

    ラチェットN形トルクヘッド

    トップ工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
    材質特殊合金鋼厚さ(mm)16
  • ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェットN形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
  • モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%負荷方向右
  • グリップ付プリセット形トルクハンドル トップ工業

    グリップ付プリセット形トルクハンドル

    トップ工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右