カテゴリ
- 作業工具(23)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- トヨタ(782)
- Kawasaki(381)
- イトーキ(179)
- ニッサン(179)
- SIEMENS(100)
- ミツビシ(84)
- SMC(75)
- ホンダ(70)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(66)
- MAZDA(マツダ)(46)
- 三菱ふそう(40)
- 佐藤計量器製作所(33)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- アズワン(27)
- FPC(24)
- エンペックス気象計(23)
- TRUSCO(22)
- スバル(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「rh3」の検索結果
特価

強力型ラチェットハンドル
トップ工業¥5,398税込¥5,9381本当日出荷大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に) 抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。 ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。 2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。 自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)寸法d2(Φmm)6寸法t2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ラチェットハンドル
トップ工業¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
ハンディラチェット(Fタイプ)
トップ工業(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。差込角(mm)9.5(3/8")全長(mm)117RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット形トルクヘッド
トップ工業¥6,498~税込¥7,148~1丁当日出荷ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
ラチェットN形トルクヘッド
トップ工業¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷から翌々日出荷ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。材質特殊合金鋼厚さ(mm)16
ラチェット形デジタルトルクレンチ
トップ工業¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷から翌々日出荷右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
絶縁ラチェット形トルクヘッド
トップ工業¥35,980~税込¥39,578~1本翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。 最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。RoHS指令(10物質対応)対応
モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット
トップ工業¥37,980~税込¥41,778~1セット当日出荷から翌々日出荷モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向右仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ
トップ工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向右仕様ケース付付属品ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書精度±4%ヘッド形状モンキ形
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
トップ工業¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
ラチェット形グリップ付トルクレンチ
トップ工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向右仕様ケース付精度±3%
サーフェイスディープソケットレンチセット
トップ工業¥26,980税込¥29,6781セット翌日出荷耐久性抜群の強力型ラチェットハンドルを含んだディープソケットレンチ12点セット。 6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保します。 動力用ソケットの基本は6角です。専用ケースでバラバラにならず収納や持ち運びに便利。用途各種ボルトナットの締め付けに。 ロングタイプなので奥行深い箇所での作業や、狭い場所での作業に最適。差込角(mm)9.5セット内容ディープソケット6角/DS-308・310・312・313・314・317・319・321、強力型ラチェットハンドル/RH-3R、エクステンションバー/EX-3125、ユニバーサルジョイント/UN-3、アダプター/SAD-34質量(g)1500アズワン品番64-6807-01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×165×60RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットN形グリップ付トルクレンチ
トップ工業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から翌々日出荷調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向右仕様ケース付精度±3%
モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット
トップ工業¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷から翌々日出荷モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向右仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%
サーフェイスソケットレンチセット
トップ工業¥23,980税込¥26,3781セット翌日出荷差込角(mm)9.5セット内容サーフェイスソケットSS-306・308・310・311・312・313・314・317・319・322(6角)、ラチェットハンドルRH-3、ハンディラチェットフレックスタイプRH-3SF、エクステンションバーEX3125、EX-3050、FプラグソケットPS-320アズワン品番64-6807-64RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェイスソケットレンチセット
トップ工業¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷差込角(mm)9.5セット内容サーフェイスソケットSS-306・308・310・311・312・313・314・317・319・322(6角)、ラチェットハンドルRH-3、エクステンションバーEX3125、プラグソケットPS-320アズワン品番64-6807-63RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケットレンチセット 9.5角
トップ工業¥299,800税込¥329,7801セット当日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り差込角(mm)9.5トラスコ品番485-6015セット内容【ラチェットハンドル】RH-3ZR【ソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-3050ZR・EX-3125ZR・EX-3250ZR質量(kg)2.7
グリップ付プリセット形トルクハンドル
トップ工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向右仕様ケース付精度±3%