カテゴリ

  • 作業工具(32)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • Kawasaki(192)
  • トヨタ(173)
  • ミツビシ(133)
  • 三菱ふそう(120)
  • イトーキ(96)
  • ニッサン(88)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(78)
  • SMC(49)
  • SIEMENS(41)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • StarTech.com(23)
  • ホンダ(22)
  • TRUSCO(20)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(20)
  • 三菱電機(19)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • 佐藤計量器製作所(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh4」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットハンドル トップ工業

    ラチェットハンドル

    トップ工業(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    歯数が細かく軽快
  • ラチェットハンドル部品 ハートバネ トップ工業

    ラチェットハンドル部品 ハートバネ

    トップ工業(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途トップ工業製 ラチェットハンドル用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型ラチェットハンドル トップ工業

    強力型ラチェットハンドル

    トップ工業
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に) 抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。 ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。 2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
    用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。 自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)寸法d2(Φmm)6寸法t2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル部品 爪 トップ工業

    ラチェットハンドル部品 爪

    トップ工業(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ラチェットハンドル用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディラチェット トップ工業

    ハンディラチェット

    トップ工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    狭い場所での作業とスピーディな作業ができる
    差込角(mm)12.7(1/2")全長(mm)132材質Cr-V歯数72寸法D(mm)34方向切替式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ラチェットハンドル トップ工業

    絶縁ラチェットハンドル

    トップ工業
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
  • 強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式) トップ工業

    強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式)

    トップ工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    一体鍛造成形品の強力型ラチェットハンドル。プッシュリリース式採用。 ボタンプッシュ操作でソケットの着脱が簡単、確実に行えます。
    用途各種ソケットを装着してボルト・ナットの締め付けに差込角(mm)12.7全長(mm)253質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
  • 弓形ラチェットハンドル トップ工業

    弓形ラチェットハンドル

    トップ工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    弓形の12.7mm(1/2")角ラチェットハンドル。障害物をよけて作業することが出来ます。
    用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに全長(mm)442質量(g)1150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディラチェット(Fタイプ) トップ工業

    ハンディラチェット(Fタイプ)

    トップ工業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。
    差込角(mm)12.7(1/2")全長(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェット形トルクヘッド トップ工業

    ラチェット形トルクヘッド

    トップ工業
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。
    用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
  • 弓形ラチェットハンドルセット トップ工業

    弓形ラチェットハンドルセット

    トップ工業
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    弓形ラチェットハンドルとソケット・エクステンションバーのセット
    用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに差込角(mm)12.7セット内容弓形ラチェットハンドル(RH-4LY)、サーフェイスディープソケット(24mm・30mm・32mm・36mm)、エクステンションバー(EX-4075・EX-415・EX-425)質量(kg)5.92
  • ラチェットN形トルクヘッド トップ工業

    ラチェットN形トルクヘッド

    トップ工業
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
    材質特殊合金鋼厚さ(mm)16
  • ラチェット形トルクヘッド トップ工業

    ラチェット形トルクヘッド

    トップ工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
    差込角(mm)12.7適合【トルクハンドルプリセット形】T・180NTK、【トルクハンドルデジタル形】DT・200-18BNトラスコ品番408-4080材質特殊合金鋼厚さ(mm)33.7全長(mm)100質量(g)340内径(Φmm)【コネクタ】18有効長(mm)80
  • 絶縁ラチェット形トルクヘッド トップ工業

    絶縁ラチェット形トルクヘッド

    トップ工業
    37,980税込41,778
    1本
    翌日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。 最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
    用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管継手用ラチェットN形トルクヘッド トップ工業

    配管継手用ラチェットN形トルクヘッド

    トップ工業
    13,980税込15,378
    1丁
    翌々日出荷
    配管継手用ラチェットトルクヘッドです。 強力型ですので、過酷な作業でも使用可能です。 簡単に泥などを洗ったり、メンテナンスもできます。
    用途サドル付き分水栓のナットの取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2655厚さ(mm)18.0全長(mm)190質量(g)480差込角(mm)12.7有効長(mm)170適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170コネクタ径(Φmm)内径:15
  • モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
  • ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付付属品ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書精度±4%ヘッド形状モンキ形
  • TMW/TPW用トルクハンドル トップ工業

    TMW/TPW用トルクハンドル

    トップ工業
    38,980税込42,878
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途配管継手トルクヘッド用負荷方向精度±3%
  • ヘッド交換式デジタルトルクハンドル トップ工業

    ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

    トップ工業
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
  • ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェット形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
  • モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%
  • ソケットレンチセット トップ工業

    ソケットレンチセット

    トップ工業
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェットN形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
  • 配管継手/分水栓用トルクレンチセット トップ工業

    配管継手/分水栓用トルクレンチセット

    トップ工業
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
    配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
    用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理にトルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)差込角(mm)12.7最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向トラスコ品番166-2634セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)質量(kg)7精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%
  • サーフェイスソケットレンチセット トップ工業

    サーフェイスソケットレンチセット

    トップ工業
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    差込角(mm)12.7セット内容サーフェイスソケットSS-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4、ハンディラチェットフレックスタイプRH-4SF、エクステンションバーEX-415、フレックスエクステンションバーEX-4075F、プラグソケットPS-420アズワン品番64-6807-66RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーフェイスソケットレンチセット トップ工業

    サーフェイスソケットレンチセット

    トップ工業
    23,980税込26,378
    1セット
    翌日出荷
    差込角(mm)12.7セット内容12.7角サーフェイスソケットSS-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4、エクステンションバーEX-415、プラグソケットPS-420アズワン品番64-6807-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ソケットレンチセット 12.7角 トップ工業

    絶縁ソケットレンチセット 12.7角

    トップ工業
    359,800税込395,780
    1セット
    当日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
    差込角(mm)12.7トラスコ品番485-6023セット内容【ラチェットハンドル】RH-4ZR【ソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-4075ZR・EX-4015ZR・EX-4250ZR質量(kg)3.76
  • ソケットレンチセット トップ工業

    ソケットレンチセット

    トップ工業
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷
    差込角(mm)12.7セット内容12.7角ソケット(12角)S-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4N、スピンナハンドルS-4、エクステンションバーEX-415、ユニバーサルジョイントUN-4、クロスバーCBアズワン品番64-6807-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット トップ工業

    ソケットレンチセット

    トップ工業
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷
    差込角(mm)12.7セット内容12.7角ソケット(12角)S-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4N、スピンナハンドルS-4、エクステンションバーEX-415、ユニバーサルジョイントUN-4、クロスバーCBアズワン品番64-6807-73RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーフェイスソケットレンチセット トップ工業

    サーフェイスソケットレンチセット

    トップ工業
    31,980税込35,178
    1セット
    翌日出荷
    差込角(mm)12.7セット内容サーフェイスソケットSS-408・410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427・429・430・432、ラチェットハンドルRH-4、スピンナハンドルS-4、クロスバーCB、エクステンションバーEX-415、フレックスエクステンションバーEX-4075Fアズワン品番64-6807-67RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット トップ工業

    ソケットレンチセット

    トップ工業
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    差込角(mm)12.7セット内容12.7角ソケット(12角)S-408・410・411・412・413・414・415・416・417・419・421・423・426、ラチェットハンドルRH-4N、スピンナハンドルS-4、エクステンションバーEX-415、ユニバーサルジョイントUN-4、クロスバーCBアズワン品番64-6807-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップ付プリセット形トルクハンドル トップ工業

    グリップ付プリセット形トルクハンドル

    トップ工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%