カテゴリ
- 作業工具(15)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- 富士電機(19)
- プロトブレンボ(12)
- イスカル(5)
- 日研工作所(5)
- CKD(4)
- アサヒ工具(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- 横田(4)
- 岡崎精工(3)
- オリエンタルモーター(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- CODIPRO(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- ケルヒャー(2)
- コンドーテック(2)
- 重松製作所(2)
- 信越化学工業(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「rm-24」の検索結果
特価

片ロラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(8件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から翌日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型)
トップ工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷単能型トルクレンチ用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形全長L(mm)333精度(%)±3ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット
トップ工業¥54,980税込¥60,4781個当日出荷ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。駆動形式2段爪駆動送り角度(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数48歯
水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセット
トップ工業¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から4日以内出荷予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングラチェットレンチ
トップ工業(3件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。シノの有無あり
ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(14件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
ラチェットレンチ ショートタイプ
トップ工業¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
コンパクトラチェットレンチ
トップ工業(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷2×4工法、プレカット工法に便利用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l2(mm)6
シノ曲がりラチェットレンチ
トップ工業(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷シノが太くて使いやすい寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)
トップ工業¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ厚さ(mm)50全長(mm)310質量(g)430
鳶仕様ラチェットレンチ
トップ工業¥5,298税込¥5,8281丁欠品中正逆は切り替え爪式です。 番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°) ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。 一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。 シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適トラスコ品番168-0222材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50全長(mm)305質量(g)430対辺寸法(mm)19×24