カテゴリ
- 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- ダイヤトレンド(24)
- 新ダイワ(15)
- ワルター(12)
- イスカル(11)
- 岡崎精工(8)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- KANON(中村製作所)(4)
- アサヒ工具(4)
- ケナメタル(3)
- TRUSCO(3)
- 日研工作所(3)
- 富士電機(3)
- 三菱マテリアル(3)
- Igus(イグス)(3)
- アズワン(2)
- 重松製作所(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「rm-30」の検索結果

片ロラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(8件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
弓形本管レンチ
トップ工業¥21,980税込¥24,1781丁翌日出荷48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!! 爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません。両ロングソケットタイプ。用途狭小スペースで作業効率アップ。材質S55C/Cr-V全長(mm)440質量(g)1500使用範囲(mm)30頭部厚(mm)(T)22頭部径(Φmm)(外径D)59トルク(N・m)保証::200ソケット長さ(mm)小さい方:(l)36.0 大きい方:(l)36.0RoHS指令(10物質対応)対応ソケット径(Φmm)(外径d)小さい方:40.0 大きい方:41.0
水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型)
トップ工業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷単能型トルクレンチ用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形全長L(mm)333精度(%)±3ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット
トップ工業¥62,980税込¥69,2781個当日出荷ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。駆動形式2段爪駆動送り角度(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数48歯
水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセット
トップ工業¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から4日以内出荷予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から翌日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
超ロングラチェットレンチ
トップ工業(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。シノの有無あり