カテゴリ

  • 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • DRC(ディーアールシー)(2)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm19×24」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口ラチェットレンチ トップ工業

    両口ラチェットレンチ

    トップ工業(14件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
    用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
  • ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) トップ工業

    ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)

    トップ工業(14件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
    用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
  • コンパクトラチェットレンチ トップ工業

    コンパクトラチェットレンチ

    トップ工業(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    2×4工法、プレカット工法に便利
    用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l2(mm)6
  • シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業

    シノ曲がりラチェットレンチ

    トップ工業(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    シノが太くて使いやすい
    寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
  • アルミショートラチェットレンチ トップ工業

    アルミショートラチェットレンチ

    トップ工業(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
    寸法L1(mm)16.0全長L(mm)241寸法D(mm)42寸法L2(mm)16.0寸法T(mm)18.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフガチャ トップ工業

    タフガチャ

    トップ工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)。曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)。カシメピンの強化により耐久性アップ
    用途各種産業ボルト・ナットの締め緩めに。鉄骨の穴合わせに仕様保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6材質Cr-V全長(mm)311質量(g)575対辺寸法(mm)19×24
  • 伸縮形本管レンチ トップ工業

    伸縮形本管レンチ

    トップ工業(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。
    用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形ヘッド形状メガネ形負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットレンチ ショートタイプ トップ工業

    ラチェットレンチ ショートタイプ

    トップ工業
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
    用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
  • 超ロングラチェットレンチ トップ工業

    超ロングラチェットレンチ

    トップ工業(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
    シノの有無あり
  • 両口ラチェットレンチ(メッキ仕様) トップ工業

    両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)

    トップ工業
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に全長(mm)310材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ厚さ(mm)50質量(g)430
  • 鳶仕様ラチェットレンチ トップ工業

    鳶仕様ラチェットレンチ

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。 番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°) ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。 一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。 シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適対辺寸法(mm)19×24全長(mm)305トラスコ品番168-0222材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50質量(g)430