カテゴリ

  • 作業工具(15)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • TOTO(71)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • 栃木屋(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • EBM(江部松商事)(7)
  • NMB(ミネベア)(6)
  • 三菱電機(5)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(5)
  • HORN(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • FPC(3)
  • MTR(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • サンドビック(2)
  • TRUSCO(2)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-18」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に精度±4%付属品ケース付仕様ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書ヘッド形状モンキ形負荷方向右
  • ヘッド交換式デジタルトルクハンドル トップ工業

    ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

    トップ工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%負荷方向右
  • TMW/TPW用トルクハンドル トップ工業

    TMW/TPW用トルクハンドル

    トップ工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途配管継手トルクヘッド用精度±3%負荷方向右
  • TMW形トルクヘッド トップ工業

    TMW形トルクヘッド

    トップ工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    くわえ部に歯形がなく、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2の継手がくわえられます。
    材質S55C全長(mm)218有効長(mm)(頭部)170口幅(mm)(最小)35、(最大)93
  • ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェットN形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
  • モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%負荷方向右
  • 配管継手/分水栓用トルクレンチセット トップ工業

    配管継手/分水栓用トルクレンチセット

    トップ工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    当日出荷
    配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
    用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2634セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)質量(kg)7差込角(mm)12.7精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向右
  • グリップ付プリセット形トルクハンドル トップ工業

    グリップ付プリセット形トルクハンドル

    トップ工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向右
  • TPW形トルクレンチセット トップ工業

    TPW形トルクレンチセット

    トップ工業
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
    用途配管用継手の取り付け、トルク管理に精度±8%負荷方向右
  • TPW形トルクヘッド トップ工業

    TPW形トルクヘッド

    トップ工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。
    適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V有効長(mm)(頭部)170
  • TPW形トルクレンチ トップ工業

    TPW形トルクレンチ

    トップ工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット
    翌々日出荷
    くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。
    用途配管用継手の取り付け、トルク管理に質量(kg)4精度±8%くわえられる呼び寸法8A~32A(Φ8~Φ50)負荷方向右
  • ラチェット形トルクヘッド トップ工業

    ラチェット形トルクヘッド

    トップ工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
    適合【トルクハンドルプリセット形】T・180NTK、【トルクハンドルデジタル形】DT・200-18BNトラスコ品番408-4080材質特殊合金鋼厚さ(mm)33.7全長(mm)100質量(g)340差込角(mm)12.7内径(Φmm)【コネクタ】18有効長(mm)80
  • TPW形トルクレンチ トップ工業

    TPW形トルクレンチ

    トップ工業
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    精度±8%くわえられる呼び寸法15A~65A(Φ20~Φ88)負荷方向右
  • 配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット トップ工業

    配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット

    トップ工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    当日出荷
    配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです。
    用途ポリ管用継手の取り付け、トルク管理にトラスコ品番166-2635セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)寸法(mm)二面:20~53(モンキ形)/35~93(TMW形)質量(kg)6精度±5%頭部幅(mm)90(モンキ形)/130(TMW形)/口開き75mm時トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向右