カテゴリ

  • 作業工具(14)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
  • 栃木屋(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
  • FIT-ONE(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • TRUSCO(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • FPC(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • TOTO(6)
  • 十川産業(5)
  • KTC(4)
  • サンドビック(4)
  • NMB(ミネベア)(4)
  • 多摩電子(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • STMicro(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th12」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
  • ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付付属品ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書精度±4%ヘッド形状モンキ形
  • TMW/TPW用トルクハンドル トップ工業

    TMW/TPW用トルクハンドル

    トップ工業
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途配管継手トルクヘッド用負荷方向精度±3%
  • ヘッド交換式デジタルトルクハンドル トップ工業

    ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

    トップ工業
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)(右)±2/(左)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
  • ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェット形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
  • ラチェットN形トルクヘッド トップ工業

    ラチェットN形トルクヘッド

    トップ工業
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
    材質特殊合金鋼厚さ(mm)16
  • モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%
  • ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェットN形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
  • TMW形トルクヘッド トップ工業

    TMW形トルクヘッド

    トップ工業
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    くわえ部に歯形がなく、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2の継手がくわえられます。
    口幅(mm)(最小)35、(最大)93材質S55C全長(mm)218有効長(mm)(頭部)170
  • TPW形トルクヘッド トップ工業

    TPW形トルクヘッド

    トップ工業
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。
    適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V有効長(mm)(頭部)170
  • グリップ付プリセット形トルクハンドル トップ工業

    グリップ付プリセット形トルクハンドル

    トップ工業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
  • TPW形トルクレンチセット トップ工業

    TPW形トルクレンチセット

    トップ工業
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
    用途配管用継手の取り付け、トルク管理に負荷方向精度±8%
  • TPW形トルクレンチ トップ工業

    TPW形トルクレンチ

    トップ工業
    64,980税込71,478
    1セット
    翌々日出荷
    くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。
    用途配管用継手の取り付け、トルク管理に負荷方向質量(kg)4精度±8%くわえられる呼び寸法8A~32A(Φ8~Φ50)
  • TPW形トルクレンチ トップ工業

    TPW形トルクレンチ

    トップ工業
    66,980税込73,678
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    負荷方向精度±8%くわえられる呼び寸法15A~65A(Φ20~Φ88)