カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- TOTO(7)
- ファーステック(1)
「tmw40」の検索結果
特価

縦型モーターレンチ
トップ工業¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。用途狭い場所での配管継手の締め付け。トラスコ品番248-7713全長(mm)400質量(kg)1.26最大口開き(mm)88口深(mm)60
配管継手/分水栓用トルクレンチセット
トップ工業¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2634セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)質量(kg)7差込角(mm)12.7精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向右
配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット
トップ工業¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです。用途ポリ管用継手の取り付け、トルク管理にトラスコ品番166-2635セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)寸法(mm)二面:20~53(モンキ形)/35~93(TMW形)質量(kg)6精度±5%頭部幅(mm)90(モンキ形)/130(TMW形)/口開き75mm時トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向右