首振クイックラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,978
1セット(7本組)
当日出荷
ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番431-9753セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布材質構造用鋼質量(kg)1.02寸法L(mm)127(RMFQ-08)、136(RMFQ-10)、148(RMFQ-12)、155(RMFQ-13)、161(RMFQ-14)、190(RMFQ-17)、215(RMFQ-19)二面幅(mm)8(RMFQ-08)、10(RMFQ-10)、12(RMFQ-12)、13(RMFQ-13)、14(RMFQ-14)、17(RMFQ-17)、19(RMFQ-19)
ナットキャッチソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズ!!;マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
差込角(mm)9.5トラスコ品番396-4574セット内容【ナットキャッチソケット(6角)】3SC-08、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24、ソケットホルダー(SH1312L)材質構造用鋼質量(kg)0.84質量(g)840本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×121×37穴角6角
超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率がアップします。
超ロングタイプのため、今まで作業できなかった奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
早回しに便利なローレット加工仕上げです。
ディープソケットセット(12角TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
用途産業機械、自動車などの整備に。差込角(mm)12.7付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)トラスコ品番818-8749質量(kg)1.8
ヘッドボルト・フライホイルソケットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
フライホイルソケットは、クランクシャフト後端に取りつけられている鉄製の円板(フライホイール)のボルト着脱に使用する専用ソケットです。
トラスコ品番810-9142セット内容6AD-14X、17L、19L、22L質量(kg)1.9差込角(mm)19
ディープソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
穴角6角トラスコ品番395-6393セット内容2S- 03L、04L、05L、06L、07L、08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L質量(kg)0.46
コンビネーションツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,978
1セット(63点)
当日出荷
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。ソケット差込角(mm)12.7付属品ソケットホルダ材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥17,980税込¥19,778
1セット(12個)
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用差込角(mm)12.7付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(4H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L、14L、17L、19L、22L)トラスコ品番810-9750材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(kg)1.78
ディープソケットセット(12角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥17,980税込¥19,778
1セット(12点組)
当日出荷
形状12角、ホルダー付穴角12角差込角(mm)12.7トラスコ品番395-6377セット内容12点寸法(mm)w416×d121×h37質量(kg)1.98タイプソケットホルダー付(12 個タイプ)SH1412差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)4D-10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、20L、21L
ディープソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,378
1セット(12個)
欠品中
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ソケットホルダ付です。
穴角6角差込角(mm)9.5ソケットサイズ(mm)3S-08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19Lトラスコ品番369-8505セット内容12点形状6角、ホルダー付寸法(mm)w326×d96×h37質量(kg)1.04タイプソケットホルダー付(12 個タイプ)SH1312差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ディープソケッセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
穴角6角トラスコ品番810-9586セット内容3SB- 08L(1/4)、10L(5/16)、11L(11/32)、12L(3/8)、14L(7/16)、16L(1/2)、17L(17/32)、18L(9/16)、19L(19/32)、20L(5/8)、22L(11/16)、24L(3/4)質量(kg)0.88
ディープソケットセット(12角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)8日以内出荷
穴角12角トラスコ品番395-6369セット内容3D-10L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、21L、22L、24L質量(kg)1.3
ディープソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
穴角6角トラスコ品番810-9635セット内容2SB- 04L(1/8)、05L(5/32)、06L(3/16)、07L(7/32)、08L(1/4)、09L(9/32)、10L(5/16)、11L(11/32)、12L(3/8)、14L(7/16)、16L(1/2)、18L(9/16)質量(kg)0.49
ツールセット BX230仕様 TSA352TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥45,980~税込¥50,578~
1セット(38点組)
翌日出荷から3日以内出荷
工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。
セット商品数38差込角(mm)9.5質量(kg)14.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ディープソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥18,980税込¥20,878
1セット(12個)
翌日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ボルトが突き出ししたナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角6角差込角(mm)12.7トラスコ品番369-8513質量(kg)2.16ソケット内容4S-10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、20L、21L