カテゴリ
- 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(2)
- KTC(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ハゼット(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「2h-3s tone」の検索結果
特価

ショートヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)25差込角(mm)6.35
ショートヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。トラスコ品番387-6519セット内容2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S質量(kg)0.21差込角(mm)6.35質量(kg/セット)0.47
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(6個)ほか当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。差込角(mm)9.5
ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
ミックスソケットレンチセット MX200
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥24,980税込¥27,4781セット(26点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。用途産業機械整備仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9138セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、11、12、13、14/ディープソケット(6角):2S-07L、08L、10L、12L、13L/ヘキサゴンソケット:2H-03、04、05、06、08/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/T形スライドハンドルT:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)2差込角(mm)6.35差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数26点(ソケット:20/ハンドル:6)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14【6角ディープソケット】7、8、10、12、13【ヘキサゴンソケット】3、4、5、6、8ケースMCT2適合トレーTCB013
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット(40点)当日出荷軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70