カテゴリ
- 作業工具(25)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(353)
- BIGM(丸山製作所)(236)
- CKD(115)
- StarTech.com(62)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
- ケナメタル(24)
- マパール(21)
- サンドビック(20)
- 大阪魂(18)
- brembo(16)
- Vance&Hines(13)
- 日東工器(12)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- K&N(12)
- 渡辺電機工業(12)
- 洲本整備機(11)
- ラムマウント(10)
- BBKテクノロジーズ(9)
- ブランドをもっと見る
「2hp」の検索結果

ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
ラチェットメガネレンチ(切替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
ドライバービットソケットマイナスねじ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥879税込¥9671個欠品中ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます用途マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番859-1811先端形状マイナス
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥559税込¥6151個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角六角
インパクトソケット(6角タイプ)3NV HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥639税込¥7031個当日出荷から9日以内出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。穴角6角
新型コンビネーションスパナ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699~税込¥769~1本3日以内出荷から4日以内出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
エクステンションバー EX
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷深く狭い箇所での作業に最適です ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
ショートストレートめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°0
トルシアボルト用シノ付めがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,898税込¥5,3881丁3日以内出荷防錆効果の高い無電解めっきにより美しい外観です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ラチェットメガネレンチ 首振式
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
ラチェットメガネレンチ 切替式
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
スパナ(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599~税込¥659~1丁3日以内出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
超ロングストレートめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷高さ制限のある狭い箇所や奥深い場所での作業に最適です。全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
ロングめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応できます。両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ヘキサゴンソケット(インチサイズ)HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥789税込¥8681個9日以内出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます用途マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番859-1809
ソケット ハンガータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥459~税込¥505~1個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥509税込¥5601個3日以内出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)6.35