TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘキサゴンソケット
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
材質
構造用鋼
差込角(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77977229
2H-04HP
864-2102
40
4
¥
760
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77977238
2H-05HP
864-2103
44
5
¥
760
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください