カテゴリ

  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • SMC(11)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(6)
  • 岩田製作所(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • ガステック(4)
  • エスコ(3)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • バンドー化学(3)
  • マキテック(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • エイト(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • CKD(2)
  • NAC(長堀工業)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • アサヒ工具(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「36l100」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角差込角(mm)19全長(mm)100
インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]二面幅S(mm)36適合ピン/P3020SOリング/RP20Sトラスコ品番387-5997質量(g)760寸法L(mm)100寸法d(mm)29寸法L1(mm)22寸法D1(mm)50.0寸法D2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用ピン(10本入)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
639税込703
1袋(10本)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクト用Oリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用OリングTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクト用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ピンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
729税込802
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
品名ピン
インパクト用ソケット 交換用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット 交換用ピンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
969税込1,066
1個
翌日出荷
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
仕様●Φ(mm):3.5●L(mm):29●適応製品番号:4A-28~36、4A-30L~36L、4A-30L100~36L100アズワン品番65-9597-91
ヘックスローブL形レンチ H mm L mm d mm 質量 g TXL-Tシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘックスローブL形レンチ H mm L mm d mm 質量 g TXL-TシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ヘックスローブねじ類といじり防止タイプのヘックスローブねじ類の締付け・緩め作業用です。、両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。無電解めっきを採用。
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :20~100 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :36.0 TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :20~100 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :36.0TONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1式
93日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。