371 歯車(ギヤ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドル用部品です。
用途ラチェット部品の交換用。適合機種371質量(g)109.0トラスコ品番810-9752
ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
371 爪TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
ラチェット部品の交換用。
用途ラチェット部品の交換用トラスコ品番810-9754適合機種371・371B材質構造用鋼質量(kg)0.01
ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
小判型のスタンダードラチェットハンドル。
差込角(mm)12.7(1/2)全長(mm)270歯数(山)20質量(kg)0.5タイプツメ式
ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)当日出荷
72枚歯で送り角5°。
ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
371 ビスTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ラチェット部品の交換用。
用途ラチェット部品の交換用トラスコ品番810-9755適合機種371・371B材質構造用鋼質量(kg)0.01
371B 歯車(ギヤ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
トラスコ品番810-9758適合機種371B質量(g)63.1
ヘキサゴンソケットレンチセット AH4133TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,378
1セット(15点組)
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
セット商品数15差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7258セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン5、6、8、10、12、14、17セット内容:ヘキサゴンビット(BIT-3、4)、ドライバービット(BIT-M2、P2、P3)、ビットホルダー(4ABH)、ラチェットハンドル(371)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)3.3
トップチェストTONE(トネ/旧:前田金属工業)10日以内出荷
ボールベアリング式タブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズ、重量物の収納に最適です。;上フタを開けないと、引出しが出ないロック機構付き。
引出し寸法(mm)371引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×371×82耐荷重N(kgf)引出し/392(40)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×406×489