ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)45仕様インチサイズ
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
トラスコ品番396-4442セット内容3HB-03(3/32)、04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)種別インチ質量(kg)0.51
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35付属品ソケットホルダトラスコ品番781-1292セット内容10(2HB-04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、P1、P2、P3)材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス質量(kg)0.36ソケット内容(mm)(ヘキサゴンソケット)2HB-04、05、06、07、08、10、12
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
トラスコ品番396-4451セット内容4HB-04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16)質量(kg)0.78
ツールセット TSB430TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,978
1セット(66点組)
当日出荷
インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数66差込角(mm)12.7トラスコ品番396-4868セット内容ソケット(12角) 4DB-12(3/8),4DB-14(7/16),4DB-16(1/2),4DB-18(9/16),4DB-19(19/32),4DB-20(5/8),4DB-22(11/16),4DB-24(3/4),4DB-25(25/32),4DB-26(13/16),4DB-28(7/8),4DB-30(15/16),4DB-32(1),4DB-34(1-1/16),4DB-36(1-1/8)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)ボールジョイント BJ40ヘキサゴンソケット 4HB-04(1/8),4HB-05(5/32),4HB-06(3/16),4HB-07(7/32),4HB-08(1/4),4HB-10(5/16),4HB-12(3/8),4HB-14(7/16),4HB-16(1/2),4HB-18(9/16)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-75100150貫通ドライバー KPD-1002003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331質量(kg)15.4ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット TSB330TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥69,980税込¥76,978
1セット(65点組)
翌々日出荷
インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数65差込角(mm)9.5トラスコ品番396-4850セット内容ソケット(6角) 3SB-08(1/4),3SB-09(9/32),3SB-10(5/16),3SB-11(11/32),3SB-12(3/8),3SB-14(7/16),3SB-16(1/2),3SB-17(17/32),3SB-18(9/16),3SB-19(19/32),3SB-20(5/8),3SB-22(11/16),3SB-24(3/4)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ボールジョイント BJ30ヘキサゴンソケット 3HB-03(3/32),3HB-04(1/8),3HB-05(5/32),3HB-06(3/16),3HB-07(7/32),3HB-08(1/4),3HB-10(5/16),3HB-12(3/8),3HB-14(7/16),3HB-16(1/2)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331質量(kg)14.1ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240