カテゴリ
- 作業工具(37)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- 日東工器(9)
- ParkerTAIYO(3)
- BIGM(丸山製作所)(212)
- メディアカバーマーケット(90)
- StarTech.com(68)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
- CKD(19)
- CEJN(セイン)(19)
- 渡辺電機工業(18)
- 大阪魂(18)
- ケナメタル(15)
- サンドビック(12)
- omron(オムロン)(11)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
- azbil(旧:山武)(9)
- VISHAY(9)
- オーム電機(7)
- ラムマウント(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3hp」の検索結果

ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
ディープソケット 3D HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています 12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします穴角12角
ドライバービットソケットプラスねじ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699税込¥7691個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(6角タイプ)3S HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥459税込¥5051個3日以内出荷スタンダードタイプの対辺六角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼全長(mm)27差込角(mm)9.5
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
スピードTハンドルハンガー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷T形の先端に角ドライブが付いて、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2136材質構造用鋼全長(mm)300差込角(mm)12.7
ソケット ハンガータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥459~税込¥505~1個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
新型コンビネーションスパナ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥789~税込¥868~1本3日以内出荷から4日以内出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているコンビネーションスパナです。仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しています。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトソケット(6角タイプ)3NV HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥639~税込¥703~1個当日出荷から9日以内出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。穴角6角
ショートストレートめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥889税込¥9781個当日出荷から3日以内出荷高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°0
ラチェットメガネレンチ 切替式
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
”新型スパナ”
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼色シルバー
ロングめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
トルクスソケット(いじり防止タイプ)3TXT HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷いじり防止タイプのT型トルクスねじの締付け・緩め作業用に使用できます用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。先端形状いじり止めトルクス
プラグソケット(6角タイプ)3P HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケットです。用途自動車スパークプラグ専用。材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥469~税込¥516~1個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角六角
ボールポイントヘキサゴンソケットHP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥669~税込¥736~1個当日出荷角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
インパクトソケット(6角タイプ)HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥569税込¥6261個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)27.0質量(g)30材質構造用鋼穴角6角
ヘキサゴンソケット ハンガー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥499税込¥5491個3日以内出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。トラスコ品番859-1728
トルネードソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から6日以内出荷ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!! 右ねじ緩め専用(左回転専用)
フレックスクロウフットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷業界初の首振機構付クロウフットレンチです。 首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。差込角(mm)9.5
ヘキサゴンソケット(インチサイズ)HP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥789税込¥8681個9日以内出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます用途マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番859-1809