TONE(トネ/旧:前田金属工業)
プラグソケット(6角タイプ)3P HP
薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケットです。
用途
自動車スパークプラグ専用。
材質
構造用鋼
全長(mm)
64
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77996969
3P14SHP
864-2215
14
14
¥
2,115
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77997075
3P18SHP
864-2217
18
18
¥
2,315
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77997188
3P20.8SHP
864-2219
20.8
20.8
¥
2,565
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください