カテゴリ
- 作業工具(12)
- 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(2)
- KTC(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TRUSCO(1)
- NAC(長堀工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4ah-08 tone」の検索結果

インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。寸法L(mm)60差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷寸法L(mm)75差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法D(mm)40
インパクト用ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)ソケット形状ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0
インパクト用セミロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。付属品ピン・Oリング全長(mm)75差込角(mm)12.7
インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷トラスコ品番810-9173セット内容4AH-05L、06L、08L、10L、12L、14L質量(kg)0.9
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥479,800~税込¥527,780~1台当日出荷から翌々日出荷コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。モーターブラシレスDCモータ先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)36/18※自動切替充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)60質量(g)80差込角(mm)12.7
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥489,800~税込¥538,780~1台翌々日出荷コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。モーターブラシレスDCモータ機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)14.4/18充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
コードレス建方1番(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥269,800税込¥296,7801台翌々日出荷から23日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
コードレストルシャット(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥529,800~税込¥582,780~1台4日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター