カテゴリ

  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • SMC(13)
  • エスコ(10)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
  • ミツビシ(10)
  • E-Value(8)
  • 三菱ふそう(8)
  • Wera(7)
  • 酒井製作所(7)
  • TRUSCO(7)
  • SK11(7)
  • testo(テストー)(5)
  • フジキン(4)
  • トヨタ(4)
  • アサ電子工業(4)
  • CKD(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • 三木プーリ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.35→9.5」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクチェッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクチェッカーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
94,980税込104,478
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100~240測定方法右回転方向(時計回り)測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード保管温度範囲(℃)-20~70
ソケット変換アダプターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット変換アダプターセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,098税込5,608
1セット
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。
セット内容ソケットアダプター(38/48/58/68)材質構造用鋼差込角(mm[inch])出力角6.35(1/4)/出力角9.5(3/8)/出力角12.7(1/2)、差込角6.35(1/4)/差込角9.5(3/8)/差込角12.7(1/2)先端形状差込角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別ソケットアダプター
インパクト用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(mm)(凹)6.35、(凸)9.5トラスコ品番396-4680全長(mm)22質量(g)15
ミックスソケットレンチセット 230MX TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミックスソケットレンチセット 230MXTONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1セット(33点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械整備などに適しています。 あらゆる作業に最適な内容の充実の混合セットです。 産業機械、自動車、農業機械などあらゆる分野での組み立て・整備に。
セット商品数33差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番169-6378セット内容ソケット内容(mm):6角/3、4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、12角/10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、ハンドル内容:ラチェットハンドルホールタイプ(RH2H)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ラチェットハンドルホールタイプ(RH3H)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ポールジョイント(BJ30)、ソケットアダプタ(48)質量(kg)3.8
ワイドキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ワイドキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
569,800税込626,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ヘビーローラーキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘビーローラーキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999,800税込1,099,780
1セット
20日以内出荷
TONEの収納具シリーズ最高峰モデルに工具381点を取り揃えたヘビーローラーキャビネットセットです。
用途自動車整備&メンテナンス用。トラスコ品番230-4592差込角(mm)6.35、9.5、12.7セット商品数381ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1412×610×1126
ワイドキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ワイドキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999,800税込1,099,780
1セット
20日以内出荷
工具を豊富に入組みしたこれまでで最も多い559点の集大成フルアイテムキャビネットセットです。
用途自動車整備&メンテナンス用。トラスコ品番230-4596差込角(mm)6.35、9.5、12.7セット商品数559ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)861×498×1489