カテゴリ
- 作業工具(145)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(42)
- エスコ(278)
- 大阪魂(230)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(184)
- TRUSCO(148)
- Texas Instruments(143)
- 八幡ねじ(115)
- WURTH ELEKTRONIK(115)
- 東洋バルヴ(114)
- KTC(109)
- ミトロイ(水戸工機)(98)
- BONDHUS(91)
- SAMTEC(87)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(72)
- RS PRO(63)
- エイト(62)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(62)
- Wera(61)
- 旭計器工業(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「8面」の検索結果
特価

首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。首振りありラチェット機構あり
新型スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥499税込¥5491丁当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。商品構成単品
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥929税込¥1,0221丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
ロングボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081セット(9本)当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
ロングボールポイントL型レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。先端形状ボールポイント付
T形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
切替式ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)9.5
首振クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。首振りありラチェット機構あり
ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
両首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
超ロングめがねレンチ(ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。形状ストレート
クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。寸法L(mm)60差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)6.35
グリップヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥659税込¥7251本当日出荷T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
ショートメガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)¥899税込¥9891丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。形状オフセット
ショートヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)25差込角(mm)6.35
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
首下ショートロングボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998~税込¥5,498~1セット(7本)ほか当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。仕様ホルダー付材質特殊合金銅形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ソケット(12角タイプ・インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)12.7穴角12角
首下ショートボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。トラスコ品番288-1586セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)形状L型質量(g)260タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
新型コンビネーションスパナ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥509税込¥5601丁当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
新型コンビネーションスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。トラスコ品番491-4546セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19質量(g)700
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(6角)材質構造用鋼寸法L(mm)51差込角(mm[inch])6.35 [1/4]穴角6角
4ウェイラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり