インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
インパクト用ビットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。
インパクト用ピン PINシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
仕様●品名:ピン●適合機種:8A-17~34、8A-19L~32L、8A-32T~35T、8AH-17~32、AE80-150~400、AA812、8A-17B~21、5B、8A-3517~4121、8AH-17H~36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21~S27●径(mm):5.5●全長(mm):44●コード番号:281-6962アズワン品番67-7237-24