カテゴリ
- 作業工具(17)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(18)
- エスコ(71)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
- 三木プーリ(20)
- SK11(20)
- TRUSCO(19)
- 群協製作所(18)
- RS PRO(17)
- トップ工業(16)
- フロウエル(14)
- Wera(12)
- FPC(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- スターエム(10)
- ベッセル(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- KTC(8)
- フジキン(8)
- JTC(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「9.5 6.35」の検索結果
特価

ビットホルダーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。材質構造用鋼寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12先端形状6角二面幅S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
ラチェットハンドル ホールドタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
ラチェットハンドル 首振りタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。歯数72送り角度(°)5材質構造用鋼首振ありリリース方式プッシュリリース
ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。歯数72
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。精度(%)±3負荷方向右
ソケット 6角タイプ・インチサイズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)6.35穴角6角
ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。歯数72
トルクチェッカー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥96,980~税込¥106,678~1個ほか当日出荷から20日以内出荷簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100~240測定方法右回転方向(時計回り)測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード保管温度範囲(℃)-20~70
ソケット変換アダプターセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,098税込¥5,6081セット当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。セット内容ソケットアダプター(38/48/58/68)材質構造用鋼差込角(mm[inch])出力角6.35(1/4)/出力角9.5(3/8)/出力角12.7(1/2)、差込角6.35(1/4)/差込角9.5(3/8)/差込角12.7(1/2)先端形状差込角RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用クイックリリースソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター。 クイックリリース機構付でソケットの着脱が容易。 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)ビット二面幅(mm)6.35
ミックスソケットレンチセット 230MX
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781セット(33点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械整備などに適しています。 あらゆる作業に最適な内容の充実の混合セットです。 産業機械、自動車、農業機械などあらゆる分野での組み立て・整備に。用途組み立て・整備トラスコ品番169-6378セット内容ソケット内容(mm):6角/3、4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、12角/10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、ハンドル内容:ラチェットハンドルホールタイプ(RH2H)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ラチェットハンドルホールタイプ(RH3H)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ポールジョイント(BJ30)、ソケットアダプタ(48)質量(kg)3.8差込角(mm)6.35、9.5セット商品数33
インパクト用ソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。トラスコ品番396-4680全長(mm)22質量(g)15差込角(mm)(凹)6.35、(凸)9.5
充電式電動ドリル用全ねじソケット 3/8inch
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用トラスコ品番810-9229材質構造用鋼全長(mm)66質量(g)100外径(Φmm)28軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)3/8(9.5)
ワイドキャビネットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999,800税込¥1,099,7801セット21日以内出荷工具を豊富に入組みしたこれまでで最も多い559点の集大成フルアイテムキャビネットセットです。用途自動車整備&メンテナンス用。トラスコ品番230-4596差込角(mm)6.35、9.5、12.7セット商品数559ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)861×498×1489
ヘビーローラーキャビネットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999,800税込¥1,099,7801セット21日以内出荷TONEの収納具シリーズ最高峰モデルに工具381点を取り揃えたヘビーローラーキャビネットセットです。用途自動車整備&メンテナンス用。トラスコ品番230-4592差込角(mm)6.35、9.5、12.7セット商品数381ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1412×610×1126