カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- トップ工業(30)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(26)
- 理研化学(15)
- プロトブレンボ(12)
- イスカル(8)
- ハリケーン(8)
- brembo(6)
- マルキン印(6)
- 日研工作所(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- AFAM(アファム)(4)
- 岡崎精工(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- アサヒ工具(3)
- Vesrah(3)
- カーメックス(2)
- KTC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「RM-17」の検索結果

ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
フレックスラチェットめがねソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
ラチェットめがねレンチセット 7pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。ラチェット機構あり
ラチェットめがねレンチ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
ツールセット TSS450
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット(62点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。質量(kg)21.1差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302