2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17 税込19
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。 片手での操作性にこだわったデザイン設計。 左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。 本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700 付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具 トラスコ品番754-5355 質量(kg)1.3 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 エアー入口Rc1/4(PT1/4) 適合ボルト径M20(参考)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷