カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- 修理(1)
「aia4140」の検索結果
特価

エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷仕様LEDワークライト(LT02WPC)付トラスコ品番774-8736質量(kg)1.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)210、(左回転)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M14<強度区分10.9>