カテゴリ
- 電動工具(6)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(1)
- ミツビシ(50)
- CKD(31)
- MAZDA(マツダ)(27)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- 渡辺電機工業(14)
- SMC(12)
- EPCOS(10)
- エスコ(8)
- TRUSCO(8)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- ALCANhands(6)
- 中央精機(6)
- SWAGE-LINE(6)
- KANA(片山チエン)(5)
- KTC(5)
- 水本機械製作所(5)
- 吉年(4)
- ミヤコ自動車(4)
- ブランドをもっと見る
「b4-36」の検索結果
特価

六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥479,800~税込¥527,780~1台当日出荷から翌々日出荷コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。バッテリー電圧(V)36/18※自動切替バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替モーターブラシレスDCモータ先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番256-2369セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.1電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])102締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24
TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥389,800税込¥428,7801台翌々日出荷製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番271-1311セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.6電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])29締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥489,800~税込¥538,780~1台翌々日出荷コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。バッテリー電圧(V)14.4/18バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替モーターブラシレスDCモータ機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。用途高力六角ボルト1次締め作業専用仕様(六角ボルト用)電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
M30コードレスシヤ―レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥739,800税込¥813,7801台4日以内出荷M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)8000電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットVシリーズソケット取付
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :30~140 1目盛:1 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :36.0 T4MN140シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥37,980~税込¥41,778~1式93日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。