カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • KTC(13)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • brembo(3)
  • アメリカン電機(2)
  • Vesrah(2)
  • NEC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • TRUSCO(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • アルゴファイルジャパン(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • SANWA(三和電気工業)(1)
  • StarTech.com(1)
  • OGK技研(1)
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt15-2」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(29個)
    当日出荷
    組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
    付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
  • T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビットセット(いじり防止タイプ)になります。
    付属品ビット用ホルダ
  • トルクスプラスビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスプラスビットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(10点)ほか
    当日出荷
    差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットセットになります。
    付属品ビット用ホルダ
  • ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(40点)
    当日出荷
    軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
    用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
  • トルクアダプターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクアダプターセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1式
    翌々日出荷
    回すだけで「ゆるみ」や「締め過ぎ」を防ぐトルク管理が可能!_x000D_。締付けトルクを音とショックでお知らせ。_x000D_。工作機械のインサート交換時に適切なトルク管理ができるトルクアダプターセット。_x000D_。インサートの交換や精密部品の組み立てにかかる時間を大幅に削減し、作業効率UP!
    仕様●ングトルクスビットプラス製品番号:BT8IPL/BT15IPL/BT20IPL●トルクアダプター製品番号:2TAB1.2/2TAB3.5/2TAB4/2TAB4.5●ロングT型トルクスビット製品番号:BTT8L/BTT15L質量(g)電動ドライバー:165最大トルク(N・m)電動ドライバー:2.5(電動時)/10(手動時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260セット数全17点連続使用時間(分)約60(無負荷時)充電時間(分)約60ビット二面幅(mm)電動ドライバー:6.35充電可能回数約500
  • T型ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型ラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(35点)
    8日以内出荷
    T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
    仕様ワンタッチビットリリース機構付トラスコ品番469-9963セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2種類セット品商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50