カテゴリ

  • 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • KTC(5)
  • 明治機械製作所(3)
  • オーハウス(2)
  • フクビ化学(2)
  • ADVANTEC(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • BULGIN(1)
  • 福電(1)
  • oneA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt2p01」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバービットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6点)ほか
当日出荷
付属品ビット用ホルダ
マガジン付首振ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)マガジン付首振ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
プッシュボタンを押すことで180°の首振り調整が可能なビットラチェットハンドルと6種類のビットのセットです。ハンドルのヘッド部はロック機構で首振り角度を保持したまま作業が可能です。ビットをハンドル本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。
仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6ハンドル内容ビットラチェット
トルクビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース質量(g)300セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
T型ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1セット(12点)
当日出荷
T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
トラスコ品番469-9955セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2、ビット用ホルダー:BTB10種類セット品先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
極短設計で狭いスペースの作業に最適なラチェット機能付スタビ―ドライバーと6種類のビットのセットです。ビットを本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。左右回転、固定の切替が可能です。手のひらサイズで作業性抜群です。
仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット(40点)
当日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
ツールセット TSA3309 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA3309TONE(トネ/旧:前田金属工業)
55,980税込61,578
1セット(54点組)
当日出荷から翌々日出荷
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。
セット商品数54差込角(mm)9.5質量(kg)11.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
T型ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット(35点)
8日以内出荷
T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
仕様ワンタッチビットリリース機構付トラスコ品番469-9963セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2種類セット品商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50