カテゴリ

  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • トックベアリング(TOK)(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • カナテクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-24-h6」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :5~25 1目盛:0.2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :9.5 B mm :24.0 T3MN25シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :5~25 1目盛:0.2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :9.5 B mm :24.0 T3MN25シリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1式
4日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
仕様●能力範囲最小~最大(N・m):5~25●1目盛:0.2●表示単位:N・m●差込角dr.A(mm):9.5●B(mm):24.0●H(mm):21.4●T(mm):10.4●L(mm):253●最大トルク時の手力(N):138●適応ボルト(普通):M6~M8(参考)●適応ボルト(高力):M5~M6(参考)●質量(kg):0.30●ケース寸法(mm):355×97×75●トルク精度(%):±3●仕様:右回転のみアズワン品番67-5848-59
インパクト用ロングソケット 二面幅寸法S mm D1 mm D2 mm L1 mm L mm :55 3NWシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット 二面幅寸法S mm D1 mm D2 mm L1 mm L mm :55 3NWシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1式
93日以内出荷
12角部ストロングドライブ。
tok dr-24特集