カテゴリ

  • 作業工具(57)
  • 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(20)
  • KITO(キトー)(237)
  • TRUSCO(236)
  • BIGM(丸山製作所)(125)
  • メディアカバーマーケット(123)
  • PROST's(68)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(64)
  • イマオコーポレーション(58)
  • Qlight(52)
  • SHIMANO(シマノ)(51)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](49)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(47)
  • エスコ(45)
  • omron(オムロン)(44)
  • ナカバヤシ(37)
  • 三菱電機(37)
  • コガネイ(32)
  • ユーエイキャスター(32)
  • C’ultiva(カルティバ)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g0150」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    首振りありラチェット機構あり
  • ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング両口メガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
  • 首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
    首振りありラチェット機構あり
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ソケット(6角)材質構造用鋼差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角6角
  • ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
    用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。仕様マスターグリップトラスコ品番390-0045全長(mm)170質量(g)135先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2バネ無し
  • 強力ニッパ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    強力ニッパ(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や細い鉄線を切る工具です。
    用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037全長(mm)170質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2
  • ショートメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートメガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
    形状オフセット
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル 首振りタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1丁
    当日出荷
    コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。
    歯数72送り角度(°)5材質構造用鋼首振ありリリース方式プッシュリリース
  • ソケット(8角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(8角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    四角ボルト・ナット用のソケットです。
    適合四角ボルト・ナット用差込角(mm)12.7穴角8角
  • ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSS4331

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
    質量(kg)15差込角(mm)12.7セット商品数53収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSX950

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    89,980税込98,978
    1セット(86点組)
    当日出荷
    産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
    質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH4509

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
    質量(kg)17.7差込角(mm)12.7セット商品数53ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
  • ホールドニッパ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホールドニッパ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    質量(g)165寸法L(mm)171寸法T(mm)11アズワン品番65-2031-24切断可能径(Φmm)1.2
  • ペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ペンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
    用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番381-9990全長(mm)164質量(g)200切断能力(Φmm) 鉄線1.6
  • パワーグリップボックスドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップボックスドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)250
  • コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションツールセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1セット(63点)
    当日出荷
    縦横自由における新型樹脂ケース採用。
    トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2差込角(mm[inch])9.5[3/8]質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
  • プライヤセット(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プライヤセット(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番810-9587セット内容CT-175G、RP-150G、KN-150G質量(g)750種類セット品
  • ツールセット 700S TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700S

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    47,980税込52,778
    1セット(46点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
    トラスコ品番119-9994セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420質量(kg)10.7タイプ2段式メタルケース差込角(mm)12.7セット商品数46ケース色レッド
  • ツールセット TSH430 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH430

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    58,980税込64,878
    1セット(52点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。 ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
    質量(kg)15.1差込角(mm)12.7セット商品数52収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S材質構造用鋼全長(mm)55寸法L(mm)55差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • 絶縁ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    絶縁ドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    付属品樹脂ケース入セット内容【絶縁ドライバー】(1)先端規格:-0.5×3.0/軸長:100mm/全長:200mm/質量:45g、(2)先端規格:-0.8×4.0/軸長:100mm/全長:200/質量:45g、(3)先端規格:-1.0×5.5/軸長:125mm/全長:140mm/質量:77g、(4)先端規格:-1.2×6.5/軸長:150mm/全長:270mm/質量:114g、(5)先端規格:+No.1/軸長:80mm/全長:195mm/質量:70g、(6)先端規格:+No.2/軸長:100mm/全長:220mm/質量:102g、【検電ドライバー】先端規格:-0.5×3.0/軸長:70mm/検電範囲:100~250V/質量:23g質量(kg)1.3セット商品数7アズワン品番64-4815-93
  • ツールセット TSA3331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA3331

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    54,980税込60,478
    1セット(61点組)
    当日出荷
    自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。
    質量(kg)13.5差込角(mm)9.5セット商品数61収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ツールセット 700H TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700H

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(57点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。
    トラスコ品番369-7134セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420質量(kg)12.6差込角(mm)12.7セット商品数57ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
  • ツールセット 700SX TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700SX

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(46点組)
    当日出荷
    産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
    トラスコ品番120-0003セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430質量(kg)12.3タイプ3段式メタルケース差込角(mm)12.7セット商品数46ケース色レッド
  • ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSS450

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット(62点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
    質量(kg)21.1差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • スリットソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スリットソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。) 6角部ストロングドライブ
    差込角(mm)9.5
  • ツールセット メカニック用 カーボン調トレー仕様 9.5sq 21点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット メカニック用 カーボン調トレー仕様 9.5sq 21点組

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(21点)
    当日出荷
    軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。定番工具から厳選した車・バイクの整備に最適なスタンダードな標準セットです。
    用途自動車整備&メンテナンス用トラスコ品番230-4581セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、【ヘキサゴンソケット】3H-03、04、05、06、08、【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H、【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-200、【コンビネーションプライヤ】CPS-200G、【強力ニッパ】KN-150G、【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100、PGPD-002、【ツールバッグ】BG2質量(kg)2.3差込角(mm)9.5ケース色ブラック入組点数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
  • ショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
    質量(g)150差込角(mm)9.5(3/8")全長L(mm)110アズワン品番64-8662-45ギア数72
  • 差替ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替ドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。
    トラスコ品番810-9166セット内容(-)0.6×4.5⇔(+)No.1、(-)0.8×6.0⇔(+)No.2種類セット品商品構成セット品
  • ツールセット 700AD TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700AD

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    63,980税込70,378
    1セット(56点組)
    当日出荷
    自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
    トラスコ品番369-7126セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)ステンレススクレーパーナイフ SSC-22センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.7差込角(mm)12.7セット商品数56ケース色レッド/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
  • コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションツールセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1セット(36点)
    当日出荷
    縦横自由における新型樹脂ケース採用。
    トラスコ品番828-3533セット内容【ソケット(12角)】4D-10、12、13、14、15、17、19、21、22、24【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-05(0.5ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP008質量(kg)5.4差込角(mm[inch])12.7[1/2]質量(1セット)(kg)5.4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
  • ツールセット BX230仕様 TSS452 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット BX230仕様 TSS452

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    47,980税込52,778
    1セット(37点組)
    当日出荷から3日以内出荷
    工具を厳選し、自動車の整備に適した12.7sqエントリーセットです。
    質量(kg)16.0差込角(mm)12.7セット商品数37ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸9.5
  • インパクトエクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトエクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
  • ツールセット 700SD TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700SD

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    65,980税込72,578
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
    トラスコ品番120-0933セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)13.4差込角(mm)12.7セット商品数53ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
  • サービスボードセット(C63C+C63B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    サービスボードセット(C63C+C63B)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷
    デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
    付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1トラスコ品番819-9976セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B質量(kg)23差込角(mm)6.35、12.7入組点数74点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770質量(kg/セット)23.0
  • トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
    全長(mm)74差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • プラグ用ソケット(6角、マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プラグ用ソケット(6角、マグネット付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L1(mm)6.5穴角6角
  • ラチェットハンドルリペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドルリペアキット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    RH3VHWのリペアキットです。
    トラスコ品番487-1600適合機種RH3VHW質量(g)150